text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
Header-TTC.png

Správný spojovací materiál pro každou situaci

Působíte také v oboru výroby nákladních automobilů, přívěsů a autobusů? Pak víte lépe než kdokoli jiný, že musíte brát ohled na životní prostředí, kvalitu, spolehlivost, provozuschopnost, bezpečnost a přesnost. Zákazníkům v tomto odvětví proto sloužíme z principu skladových zásob s řadou standardních spojovacích prvků. Pokud vám standardní spojovací materiál nevyhovuje, vyvineme spojovací materiál na míru a oslovíme některého z našich výrobních partnerů. Nabízíme také příslušné C-díly a MRO-díly. Vzpomeňte si na nářadí, bezpečnostní vybavení, elektroniku a hydraulické a pneumatické komponenty.

Vaše TCO down

Pokud jde o řízení zásob ve výrobním procesu, není prostor pro plýtvání. Pokud máte příliš mnoho zásob, může dojít k poklesu ziskovosti. Zároveň příliš malé zásoby mohou vést ke zpoždění vaší výroby. Díky chytrým logistickým řešením pro správu zásob pro údržbu, opravy a výrobu pomáhá společnost Fabory optimalizovat řízení zásob a snížit celkové náklady na vlastnictví (TCO). To vede k větší flexibilitě a kontrole nákladů ve vaší organizaci.

Nejobjednávanější spojovací materiál v oblasti výroby nákladních automobilů, přívěsů a autobusů

Které spojovací prvky se nejčastěji objevují na objednávkových seznamech zákazníků v tomto odvětví? Jedná se o šest níže uvedených spojovacích prvků. Tyto spojovací prvky jsou převážně vyrobeny z uhlíkové oceli s antikorozní ochranou, jako je elektrolytické zinkování a zinkové vločky.

Clamping load

Rozložení upínacího zatížení pomocí přírubových šroubů a přírubových matic

Rozložte upínací zatížení, aniž byste museli sahat po dalších podložkách. To zajišťují silné spojovací prvky, jako jsou přírubové šrouby a přírubové matice, které jsou navrženy z jednoho kusu. Neroubkovaná příruba je dostatečně robustní pro většinu aplikací. Ozubená příruba je ideální volbou pro těžší průmyslové aplikace: samosvorná a se zvýšenou odolností proti vibracím.

Díky eliminaci potřeby podložky můžete přírubové šrouby a přírubové matice utahovat rychleji a efektivněji než mnoho jiných šroubů. To vede k:

  • Nižší náklady na pracovní sílu
  • Zvýšení produktivity
  • Snadnější instalaci v obtížných nebo stísněných prostorech.
  • Efektivnější správa zásob
  • Tyto přírubové spojovací prvky nabízíme v různých kvalitách uhlíkové oceli (šrouby třídy 8.8/10.9 a matice třídy 8/10) s povrchovou úpravou (pozinkované, zinkové vločky). Šrouby a matice z nerezové oceli jsou k dispozici v provedení A2 i A4.

Objevte naši nabídku přírubových šroubů a přírubových matic.

Spojovací prvky s povlakem ze zinkových vloček

Ochrana proti korozi je v oboru výroby nákladních automobilů, přívěsů a karoserií velmi diskutovaným tématem. Není divu, protože funkční díly jsou vystaveny vysokému zatížení. Tyto díly musí být také chráněny proti vnějším vlivům a korozi. Proto jsou k dispozici různé nátěry. Nejběžnějším povlakem je zinková vločka, povlak složený ze zinkových a hliníkových vloček spojených anorganickou matricí. Potřeba spojovacího materiálu s povrchovou úpravou zinkovou vločkou rostla, a protože výroba v oboru výroby nákladních automobilů, přívěsů a karoserií nesmí nikdy stagnovat, dodáváme 2 000 výrobků v povrchové úpravě zinkovou vločkou ze skladu.

Přehled výhod zinkových vloček:

  • Vysoká odolnost proti korozi
  • Tenká vrstva
  • Vhodné také pro vysokopevnostní oceli
  • Žádná vodíková křehkost
  • Určitý stupeň elektrické vodivosti
  • Vhodné pro všechny tvary a velikosti
  • Bez šestimocného chromu (Cr6+)

V každém přívěsu zmizí stovky spojovacích prvků ze zinkových vloček: v podvozku, rámu podlahy, nástavbě a různých součástech přívěsu.  Objevte naši nabídku zinkových vloček.

Zink flake coating

Výrobce přívěsů

Společnost Knapen Trailers z Deurne v Brabantsku používá jedinečnou variantu spojovacích prvků ze zinkových vloček od společnosti Fabory. V dílně výrobce přívěsů s pohyblivou podlahou sáhnou zaměstnanci každý týden po mnoha tisících výrobků Fabory s úpravou zinkových vloček. Johan van Hommelen, strategický nákupčí společnosti Knapen Trailers, vysvětluje, že odolnost spojovacího materiálu proti korozi je pro společnost rozhodujícím faktorem. "Naše návěsy, a tedy i použité spojovací materiály, jsou rok co rok vystaveny větru a povětrnostním vlivům. Vliv počasí na materiály je značný."

V každém přívěsu zmizí stovky spojovacích prvků ze zinkových vloček: podvozek, rám podlahy, nástavba a různé součásti přívěsu. Správa zásob spojovacích prvků ze zinkových vloček zůstává stabilní díky řešení RFID. "Kompletní proces objednávání, včetně procesu objednávání spojovacích prvků ze zinkových vloček, je zajištěn".

Knapen
Trailer manufacturer

Nýtování pomocí trhacích nýtů

Nýtování pomocí trhacích nýtů je běžně používanou technikou upevňování v průmyslu výroby nákladních automobilů, přívěsů a karoserií. Tato technika se používá téměř u každého autobusu, nákladního automobilu nebo přívěsu. Od přední až po zadní část a všechno mezi tím kabina, sedadla, podvozek, střešní ližiny, bezpečnostní konstrukce, podlahové systémy a mnoho dalšího.

V závislosti na použití lze použít standardní trhací nýt nebo trhací nýtovací matici. Společnost Fabory má k dispozici konstrukční trhací nýty a pojistné šrouby pro kritičtější aplikace v tomto odvětví.

Objevte naši nabídku trhacích nýtů.

Hadicové svorky

Hadicové spony jsou v průmyslu nákladních automobilů, přívěsů a karoserií všudypřítomné. Máme hadicové svorky pro každou aplikaci, jako např.:

  • Sání a nasávání vzduchu
  • Chladicí systémy
  • Výfukové systémy
  • Instalace turbodmychadla
  • Palivové a olejové systémy

Uhlíková ocel, slitiny nerezové oceli, šnekové soukolí, ucho, dvoudílné, pružina, těžké. Bez ohledu na použití máme pro každou hadici správnou sponu (ABA, Norma, MaxxFast).  Objevte náš sortiment hadicových svorek.

Více než jen spojovací materiál

Ve společnosti Fabory nejsme specialisté pouze na spojovací materiál. Součástí naší nabídky jsou také díly používané ve výrobě. Vzpomeňte si na kabelové stahovací pásky, těsnicí materiály a maziva, elektrické komponenty, hydrauliku a pneumatiku, bezpečnostní zařízení, nářadí.

Poskytování inteligentního řízení C-dílů je stále důležitější. Výsledkem úzké spolupráce se zákazníky a dodavateli je nabídka produktů, služeb a odborných znalostí šitá na míru.

  • Kabelové pásky ABB
  • Elektronické komponenty Ripca (kabely, svorky, konektory)
  • Bezpečnostní zařízení OXXA
  • Lepidla, těsnicí materiály a povrchové úpravy Henkel / Loctite
  • 3M lepidla, brusiva
  • Motip technické spreje, aditiva
  • WD40 maziva, odmašťovače, odstraňovače rzi
  • Elektrické nářadí Bosch
  • Ruční nářadí Sonic

Prohlédněte si náš nový sortiment v internetovém obchodě

Logo's

Creating Peace of Mind

U společnosti Fabory si můžete vybrat z více než 120 000 spojovacích prvků. Jsou k dispozici v jakémkoli požadovaném provedení, velikosti a typu materiálu. Tak rozsáhlý sortiment vyžaduje efektivní řízení zásob, na které se můžete spolehnout. S tím vám pomohou chytrá logistická řešení, která poskytují přehled o spotřebě. Pomocí řešení RFID i váhové skříně máte v MyFabory přístup k vlastnímu monitoru VMI. Ten poskytuje přehled o historické spotřebě zásob a naší výkonnosti. Kombinace mezi nabídkou řešení a poskytováním přehledu je jedinečná.

Kromě těchto řešení poskytují odborníci společnosti Fabory poradenství, výpočty a testy. Pomáhají realizovat bezpečná spojení. To vytváří klid v duši, takže se vy i vaši zaměstnanci můžete nadále soustředit na hlavní úkoly.

Naše síla

Sortiment

Společnost Fabory je tou správnou volbou pro všechny vaše potřeby v oblasti spojovacího materiálu. Naše produktové portfolio obsahuje širokou škálu standardních spojovacích prvků a specifických řešení spojovní pro různé aplikace, doplněných o C-díly.

Fabory Logic

Fabory pomáhá k dostupnosti spojovacího materiálu a C-dílů. Inovativní řídicí panely poskytují přehled o spotřebě a umožňují snižovat TCO (celkové náklady na vlastnictví). Fabory LOGIC vám nabízí řešení jako jsou RFID, Optical, váhy a servis Merchadisera.

Kvalita, zkušenosti a výzkum & vývoj

Fabory si zakládá na kvalitě a spolehlivosti. Základem je propracované řízení kvality a specializované systémy kontroly kvality. Naši inženýři jsou vám k dispozici, aby vám pomohli zajistit správný výběr spojovacího materiálu pro danou aplikaci.

Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.