text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!
Header Food&Dairy

Správný spojovací materiál z nerezové oceli pro vás


Zabýváte se výrobou strojů pro potravinářský průmysl? Pak je velká pravděpodobnost, že máte na skladě standardní nerezové plechy, profily a spojovací materiál. Bez dostatku spojovacího materiálu není stroj. Proč se tolik společností při stavbě svých strojů spoléhá na nerezovou ocel? 

  • Pevnost materiálu
  • Odolnost proti korozi
  • Snadné čištění
  • Hygieničnost a nezávadnost pro potraviny
  • Trvanlivost a nenáročná údržba
Food&Dairy

Nejpoužívanější spojovací prvky

Které spojovací prvky se nejčastěji objevují na objednávkových listech zákazníků z potravinářského průmyslu?

Sortiment společnosti Fabory zahrnuje více než 30 000 spojovacích prvků z nerezové oceli, které si můžete objednat ze skladu na webu Fabory.com. Nenašli jste v přehledu výrobek, který hledáte? Dejte nám vědět, protože vám ho dodáme. Navíc výrobek sami navrhneme a vyrobíme, pokud ještě neexistuje.

Objevte náš sortiment z nerezové oceli

Lubrinox: Předmazané šrouby, vruty a matice

Dobrým příkladem nově navrženého spojovacího materiálu společnosti Fabory jsou šrouby, matice a vruty Lubrinox. Při použití spojovacích prvků z nerezové oceli se často stává, že se vnitřní a vnější závity svaří a spojovací prvek nelze povolit. Tomu lze čelit pastou, což však vyžaduje další čas a obrobky i ruce je třeba po použití očistit. Zde ve společnosti Fabory jsme vyvinuli speciálně pro potravinářský průmysl přípravek Lubrinox, který zajišťuje dlouhodobé mazání ve spoji. Uvedli jsme pro vás největší výhody.

  • Zabraňuje zadírání šroubových spojů z nerezové oceli
  • Je schválen pro použití v potravinářském průmyslu
  • Byl aplikován ve společnosti Fabory již před použitím, což šetří v průměru 25 sekund na jeden spoj
  • K dispozici také v maticích
  • Výrobky si zachovávají svůj vzhled z nerezové oceli
  • Šrouby, matice a vruty skvěle fungují v kombinaci s přípravkem Loctite
  • Špinavé ruce od ručního mazání jsou minulostí

Výrobce chladicích a sušicích zařízení

Konstrukční a výrobní společnost Geelen Counterflow z Haelenu je jednou ze společností, které mohou převzít vedení při testování Lubrinox. Spojovací prvky opatřené mazáním zmizely v chladicích a sušicích zařízeních pro potravinářský průmysl. Několik exemplářů těchto chladičů a sušiček je ve společnosti Geelen Counterflow expedováno týdně. Odcházejí do míst po celém světě.

Vzhledem k intenzivnímu používání spojovacích prvků z nerezové oceli hledala společnost cenově výhodnou alternativu k mazání šroubů. René Derckx, technický nákupčí společnosti Geelen Counterflow: "Byli jsme zvědaví, zda řešení navržené společností Fabory splní i naše přání. Hlavním předpokladem bylo, že se závity nezasekávají. Nechceme přece, abychom museli šroub vyřezávat nebo vrtat."

Další povlak, který zaměstnanci používají na pracovišti, je mnohem silnější. Spojovací materiál Lubrinox od společnosti Fabory tak silnou vrstvu nepotřebuje. "Silná vrstva ztěžuje ruční vytlačování šroubů. Velmi se mastí. Pokud potřebujete použít sílu, přejeďte prsty po šestihranu. To se vám u spojů Lubrinox nestane. Reakce na dílně jsou při tomto testu pozitivní".
 

Lubrinox
Stainless steel fasteners go into the Counterflow Cooler Plus
Captive screws & bolts

Šrouby a šrouby se závorami


Nikdo nechce v potravinách najít šroub nebo vrut na konci řetězu. Současně je problémem upevnění spojovacích prvků v panelech a dveřích, které se pravidelně otevírají a zavírají. Sortiment Fabory zahrnuje šrouby a svorníky s vnitřním uzávěrem, které jsou opatřeny prostorově úspornou sponou. Tato prostorově úsporná pojistná spona eliminuje nutnost ponechat za panelem prostor pro pojistnou matici. Šrouby mají zmenšenou stopku, takže již nemusíte do otvorů v panelu nařezávat závity. Toto inovativní řešení jsme vypracovali společně se zákazníkem, který s tímto nápadem přišel. Vyžaduje vaše aplikace také specifické rozšíření sortimentu? Rádi s vámi budeme spolupracovat. Kontaktujte nás.

Hygienické šrouby a matice

Jako výrobce potravin chcete pravidelně čistit a dezinfikovat stroje. U strojů, které se omývají, potřebujete spojovací materiál se specifickými konstrukčními vlastnostmi, jako je hladký povrch a minimální dutiny. Hygienické spojovací prvky Fabory Premium Stainless od společnosti Fabory mají hladký a leštěný povrch a gumové těsnicí kroužky.

Osobní poradenství k vašim výzvám v oblasti spojovacích prvků?

FDA, hygiena, bezpečnost strojů, odolnost proti korozi, naši aplikační inženýři přispívají k řešení a poskytují poradenství v oblasti spojovacích prostředků, konstrukce a použití různých spojovacích prostředků. Naše úzká spolupráce s normalizačními institucemi a technickými komisemi zaručuje vysokou úroveň technických znalostí, informací a služeb!

Společná optimalizace procesů

Spojovací materiál je konzervativní kategorií výrobků. Přesto pokračujeme ve vývoji a přidávání inovativních spojovacích prvků. Potravinářský průmysl se již léta spoléhá na společnost Fabory při dodávkách spojovacího materiálu z nerezové oceli, protože:

  • Spojovací materiál je individuálně navržen tak, aby byl efektivní a vyhovoval předpisům.
  • Chytrá logistická řešení pomáhají optimalizovat řízení zásob spojovacího materiálu a snižují celkové náklady na vlastnictví (TCO). To vede k větší flexibilitě a kontrole nákladů ve vaší organizaci.
  • Řešení Peace of Mind pomáhají udržovat hladký průběh výrobních operací.

Creating Peace of Mind

U společnosti Fabory si můžete vybrat z více než 120 000 různých spojovacích prvků. Jsou k dispozici v jakémkoli požadovaném designu, velikosti a typu materiálu. Tak rozsáhlý sortiment vyžaduje efektivní řízení zásob, na které se můžete spolehnout. S tím vám pomohou chytrá logistická řešení, která poskytují přehled o spotřebě. Pomocí řešení RFID i váhové skříně máte v MyFabory přístup k vlastnímu monitoru VMI. Ten poskytuje přehled o historické spotřebě zásob a naší výkonnosti. Kombinace mezi nabídkou řešení a poskytováním přehledu je jedinečná.

Naši aplikační inženýři poskytují řešení a poradenství v oblasti spojovacích prvků a různých konstrukcí a aplikací. Kromě těchto řešení odborníci společnosti Fabory navrhují výpočty a zkoušky. Pomáhají realizovat bezpečné spoje. Úzce spolupracujeme s normalizačními orgány a technickými komisemi. Partnerství, které zaručuje vysokou úroveň technických znalostí a informací. To vytváří klid v duši, takže se vy i vaši zaměstnanci můžete nadále soustředit na hlavní úkoly.

Kontaktujte nás a poraďte se s námi o možnostech.

Food_Process.png

Naše síla

Sortiment

Společnost Fabory je tou správnou volbou pro všechny vaše potřeby v oblasti spojovacího materiálu. Naše produktové portfolio obsahuje širokou škálu standardních spojovacích prvků a specifických řešení spojovní pro různé aplikace, doplněných o C-díly.

Fabory Logic

Fabory pomáhá k dostupnosti spojovacího materiálu a C-dílů. Inovativní řídicí panely poskytují přehled o spotřebě a umožňují snižovat TCO (celkové náklady na vlastnictví). Fabory LOGIC vám nabízí řešení jako jsou RFID, Optical, váhy a servis Merchadisera.

Kvalita, zkušenosti a výzkum & vývoj

Fabory si zakládá na kvalitě a spolehlivosti. Základem je propracované řízení kvality a specializované systémy kontroly kvality. Naši inženýři jsou vám k dispozici, aby vám pomohli zajistit správný výběr spojovacího materiálu pro danou aplikaci.

Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.