text.skipToContent text.skipToNavigation

Vložka Wera 7783 E 14 x 18 3/4


Objednací číslo 9W207320
Celková délka (mm)
Design Čtvercové kování
Izolace Ne
Výška 25
Délka (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 70
Design Čtvercové kování
Izolace Ne
Výška 25
Délka (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 14x18 mm
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 19.05
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 4.7
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Komoditní kód 82079099
Model 7783 E
Type Square Drive Insert

Čísla materiálu

Objednací číslo 9W207320
EAN 4013288196460
UBB 500686636456
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078710001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.