Příslušenství
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Příslušenství
8T992916
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
Wera Insert 7770 9 x 12 x 8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8T992916
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design
Otevřená koncovka
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
39
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
8
Celková délka (mm)
39
Design
Otevřená koncovka
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
39
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Velikost klíče malá (mm)
8
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
5
Velikost klíče malá (palce)
Jiný
Velikost klíče velká (palce)
Jiný
Šířka hlavy malá (mm)
22
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
Komoditní kód
82079010
Model
7770
Type
Open End Insert
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8T992916
EAN
4013288196095
UBB
500686619619
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05078601001