Příslušenství
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Příslušenství
9P674132
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
Wera 7774/1 Nástrčný nástroj s adaptérem na bity 1/4", 9x12 mm, 9x12 x 1/4" x 42 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9P674132
Celková délka (mm)
Design
Čtvercové kování
Délka (m)
42
Velikost připojení
9x12 mm
Magnetický
Ne
Rychle vyměnitelná hlava
Ano
Velikost vloženého bitu (mm)
6.35
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
42
Design
Čtvercové kování
Délka (m)
42
Velikost připojení
9x12 mm
Magnetický
Ne
Rychle vyměnitelná hlava
Ano
Velikost vloženého bitu (mm)
6.35
Velikost vložení stroje
Jiný
Velikost vložení stroje (mm)
9
Držák zásuvky
Ano
Značka
Wera
HS kód
Zobrazit
Model
7774/1
Type
Bit Adapter Insert
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9P674132
EAN
4013288196316
UBB
500686625483
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05078640001