text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7771 9 x 12 x 21


7771 Vložka do klíče s kroužkem, 9x12 mm, 9x12 x 21 x 51 mmVložka do klíče s kroužkem, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 9x12 mm.

Numéro d'article 4I153765
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Kroužková koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 51
Emballé par 1

Spécifications

Šířka klíče (mm) 83
Celková délka (mm) 122
Design Kroužková koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 51
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Klika Ne
Velikost klíče malá (mm) 21
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 15
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 33
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Obdélníková montáž Ano
Značka Wera
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

La description

7771 Vložka do klíče s kroužkem, 9x12 mm, 9x12 x 21 x 51 mmVložka do klíče s kroužkem, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 9x12 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4I153765
EAN 4013288196286
UBB 500686624643
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078633001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.