text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7781 14 x 18 x 32


7781 Vložka pro klíč kroužkový, 14x18 mm, 14x18 x 32 x 81 mmVložka pro klíč kroužkový, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 14x18 mm.

Objednací číslo 7L988789
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Kroužková koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 81
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 83
Celková délka (mm) 122
Design Kroužková koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 81
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Klika Ne
Velikost klíče malá (mm) 32
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 21
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 53
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Obdélníková montáž Ano
Značka Wera
Model 7781
Type Ring Spanner Insert

Popis

7781 Vložka pro klíč kroužkový, 14x18 mm, 14x18 x 32 x 81 mmVložka pro klíč kroužkový, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 14x18 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7L988789
EAN 4013288196682
UBB 500686635201
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078702001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.