text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7770 9 x 12 x 17


7770 Otevřená koncová destička, 9x12 mm, 9x12 x 17 x 41 mmOtevřená koncová destička, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 9x12 mm.

Objednací číslo 2F407013
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 41
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 83
Celková délka (mm) 122
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 41
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Velikost klíče malá (mm) 17
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 7
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 30
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Obdélníková montáž Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Komoditní kód 82079010
Model 7770
Type Open End Insert

Popis

7770 Otevřená koncová destička, 9x12 mm, 9x12 x 17 x 41 mmOtevřená koncová destička, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 9x12 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2F407013
EAN 4013288196002
UBB 500686621425
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078610001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.