Ripca Inel cap de cablu 0.5-1.5mm² roșu Ø 6.4mm cu mufă 1000 Bucăți5R246334
Ripca Tub cap de cablu 70mm² Ø 12.4mm 25 bucăți2G806764
Ripca Fork cap de cablu 1.5-2.5mm² albastru Ø 3.7mm 1000 Bucăți8B547331
Ripca Inel cap de cablu 1.5-2.5mm² albastru Ø 10.5mm 100 Bucăți1V333359
Ripca Inel cap de cablu 1.5-2.5mm² albastru Ø 10.5mm 50 bucăți4A832199
Ripca Fork cablu lug 2.5-6.0mm² galben Ø 6.4mm 100 bucăți1C046332
Conector Ripca 3 2827 100 bucăți2D072404
Ripca Terminal baterie 16-35 mm² negativ heavy duty 10 Bucăți2D360870
Ripca Țeavă tub 50mm² Ø 10.5mm 25 bucăți4T680053
Ripca Hook term 30 287 6.3 x 0.8mm 100 Pieces6D972412
Ripca Cap de sudură 0.5-1.5mm² roșu Ø 3.7mm 100 Bucăți2S138564
Ripca Inel cap de cablu cu tub termocontractabil 0.5-1.5mm² roșu Ø 4.3mm 100 Bucăți6Q569374
Ripca Inel cap de cablu 1.5-2.5mm² albastru Ø 8.4mm 100 bucăți6E760808
Ripca Conector terminal izolat 2.5mm² 50 bucăți8H747867
Ripca Conector plat 0.5-1.5mm² roșu 6.3mm 100 bucăți3H576254
Ripca Inel cap de cablu 0.5-1.5mm² roșu Ø 4.3mm 50 bucăți0F568765
Ripca Inel cap de cablu 1.5-2.5mm² albastru Ø 8.4mm cu soclu 100 Bucăți6E460126
Ripca Inel cap de cablu 0.5-1.5mm² roșu Ø 8.4mm 100 Bucăți9G034754
Ripca Fork cablu lug 2.5-6.0mm² galben Ø 5.3mm 100 bucăți3A503650
Ripca Fork capăt cablu 2.5-6.0mm² galben Ø 4.3mm 50 bucăți6R257842