Termoreductibile
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
Conectori & Mufe
Mufe
Termoreductibile
6Q569374
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
Ripca Inel cap de cablu cu tub termocontractabil 0.5-1.5mm² roșu Ø 4.3mm 100 Bucăți
Adăugați în catalog
Cod Articol
6Q569374
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Neizolat
Izolație
Polietilenă (PE)
Lungime totală (mm)
28.5
Forma flanșei
Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Neizolat
Izolație
Polietilenă (PE)
Lungime totală (mm)
28.5
Forma flanșei
Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Izolație color
Red
Material
Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică)
4.3
Gama AWG
20 - 16
Secțiunea transversală nominală (mm²)
0.5 - 1.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine
Da
Adecvat pentru conductoare plate
Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C)
Nu
Potrivit pentru lacuri izolate
Nu
Adecvat pentru conductori solizi
Da
Adecvat pentru conductoare torsadate
Da
Potrivit pentru conductori rotunzi
Da
În conformitate cu DIN
Nu
Marca
Ripca
Codul mărfurilor
8536901000
Type
Ring Terminal
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6Q569374
EAN
8712734010232
UBB
500644335480
UNSPSC
39121723
Nr. articol producător
B1061401-100