text.skipToContent text.skipToNavigation
Header2.png

Spojovací materiál pro každé odvětví

Sortiment Fabory se stále rozšiřuje. Díky širokému a hlubokému sortimentu spojovacího materiálu nabízíme zákazníkům položky z různých kategorií výrobků v mnoha variantách. V případě potřeby úpravy nebo rozšíření se k více než 120 000 spojovacích prvků, které jsou již v sortimentu, přidávají nové.

Udržování relevantního sortimentu: kontinuální proces

Po zahájení činnosti v roce 1947 vznikla široká zákaznická základna. Rádi posloucháme příběhy našich zákazníků: tak poznáváme problémy, kterým čelí. Tyto výzvy ukazují, kde je třeba dalšího vývoje a rozšíření sortimentu. Naši zákazníci pocházejí z různých průmyslových odvětví, proto musíme neustále aktualizovat specifické oborové znalosti. To se promítá do našeho sortimentu: znalosti specifické pro dané odvětví obohacují nabídku produktů Fabory a udržují ji relevantní.

Přístup specifický pro dané odvětví odpovídá potřebám zákazníků. Může jít o zákazníky z oblasti strojírenství, kteří se zaměřují na potravinářský průmysl. Nebo zákazníci z polovodičového a zdravotnického průmyslu. Dalšími příklady odvětví, ve kterých specifikujeme sortiment Fabory, jsou výroba nákladních automobilů, přívěsů a autobusů, petrochemie a energetika.

Upozorňujeme na dvě odvětví:

  • Stavba nákladních automobilů, přívěsů a autobusů
  • Stroje pro potravinářský průmysl
Knapen Fasteners for Truck & Trailer Building

Stavba nákladních automobilů, přívěsů a autobusů

Odvětví výroby nákladních automobilů, přívěsů a autobusů je pro společnost Fabory již desítky let klíčovým odvětvím. Jako zákazníkům v tomto odvětví vám nyní sloužíme také na základě skladového principu.

Jedná se o nejčastěji objednávané spojovací prvky ze sortimentu Fabory zákazníky v tomto odvětví:

Ocelové matice jsme vám jako zákazníkovi již dodali, ale dobrým příkladem specifické průmyslové práce je dodávka ocelových matic s povrchovou úpravou zinkovými vločkami. Potřeba tohoto výrobku rostla, a protože výroba v oboru výroby nákladních automobilů, přívěsů a autobusů nesmí nikdy stagnovat, dodává společnost Fabory 2 000 výrobků s povrchovou úpravou zinkovou vločkou ze skladu. Tam, kde jiné vrstvy zinku často příliš ztloustnou, má povlak ze zinkových vloček tenkou tloušťku vrstvy s vysokou odolností proti korozi.

Výrobce přívěsů

Společnost Knapen Trailers z Deurne v Brabantsku používá 60 jedinečných zinkových vločkových spojovacích prvků od společnosti Fabory. V dílně výrobce přívěsů s pohyblivou podlahou sáhnou zaměstnanci každý týden po mnoha tisících výrobků Fabory s úpravou zinkovými vločkami. Johan van Hommelen, strategický nákupčí společnosti Knapen Trailers, vysvětluje, že odolnost spojovacího materiálu proti korozi je pro společnost rozhodujícím faktorem. "Naše návěsy, a tedy i použité spojovací materiály, jsou rok co rok vystaveny větru a povětrnostním vlivům. Vliv počasí na materiály je značný."

V každém přívěsu zmizí stovky spojovacích prvků ze zinkových vloček: podvozek, rám podlahy, nástavba a různé součásti přívěsu. Správa zásob spojovacích prvků ze zinkových vloček zůstává stabilní díky řešení RFID. "Kompletní proces objednávání, včetně spojovacího materiálu ze zinkových vloček, je zajištěn"

Slepé nýtování

Slepé nýtování je běžně používanou technikou upevňování v průmyslu výroby nákladních automobilů, přívěsů a karoserií. Jedná se o řešení používané téměř v každém autobusu, nákladním automobilu nebo přívěsu. Od přední části až po zadní a vše mezi tím kabina, sedadla, podvozek, střešní nosiče, bezpečnostní konstrukce, podlahové systémy a další.

V závislosti na aplikaci může standardní slepý nýt nebo slepá nýtovací matice splnit svou úlohu. Pro kritičtější aplikace v tomto odvětví má společnost Fabory k dispozici mimo jiné konstrukční slepé nýty a pojistné šrouby.

Stroje pro potravinářský průmysl

V potravinářském průmyslu potřebují zákazníci efektivní práci se spojovacími prvky, které splňují přísné zákony a předpisy. Díky odolnosti materiálu proti korozi jsou spojovací prvky z nerezové oceli ideální pro toto odvětví, kde je hygiena na prvním místě. Závitový šroub z nerezové oceli je běžně používaný spojovací prvek se šestihrannou maticí.

Při použití spojovacích prvků z nerezové oceli se často stává, že se vnitřní a vnější závity zaseknou a spojovací prvek již nelze povolit. Výrobci v odvětví potravinářského průmyslu tomuto svařování (usazování) nerezového materiálu za studena často zabraňují použitím montážní pasty. Bohužel to má i své nevýhody: montáž trvá delší dobu a obrobky i ruce se musí po použití očistit. Našli jsme řešení speciálně pro toto odvětví: předem nanesené mazivo, které zabraňuje zadření šroubového závitu. Spojovací materiál Fabory Lubrinox jsou šrouby, matice a vruty z nerezové oceli se speciálně vyvinutým povlakem, který zajišťuje trvalé mazání v závitovém spoji. Zde jsou uvedeny největší výhody:

  • Zabraňuje zadírání šroubových spojů z nerezové oceli.
  • Povlak Lubrinox je schválen pro použití v potravinářském průmyslu.
  • Povlak byl již před použitím nanesen ve společnosti Fabory. To šetří čas
  • Lubrinox je dostupný také pro matice
  • Výrobky si zachovávají svůj vzhled z nerezové oceli
  • Šrouby a vruty Lubrinox fungují skvěle v kombinaci s přípravkem Loctite.
  • Špinavé ruce od ručního mazání jsou minulostí
  • Menší náchylnost k chybám
FPS-L12 Coating on Fasteners
Counterflow
In de Counterflow Cooler Plus gaan RVS-fasteners

Producent van koelers en drogers

Het ontwerp- en productiebedrijf Geelen Counterflow uit Haelen is één van de bedrijven die het spits mocht afbijten in het testen van Lubrinox. De fasteners die zijn voorzien van de smering, verdwijnen in koelers en drogers voor de voedingsmiddelenindustrie. Wekelijks gaan meerdere exemplaren van deze koelers en drogers bij Geelen Counterflow de deur uit. Ze vertrekken naar plekken over de hele wereld.

Vanwege een intensief gebruik van RVS-fasteners, zocht het bedrijf een kostenbesparend alternatief voor een smering op bouten. René Derckx, technisch inkoper bij Geelen Counterflow: “We waren benieuwd of de door Fabory bedachte oplossing ook zou voldoen aan onze wensen. Het belangrijkste uitgangspunt was dat schroefdraad niet vast komt te zitten. Je wilt een schroef niet moeten afsnijden of uitboren.”

Een andere coating die medewerkers op de werkvloer gebruiken, is een stuk dikker. Zo’n dikke laag hebben de Lubrinox fasteners van Fabory niet nodig. “Een dikke laag maakt het lastiger om schroeven met de hand in te draaien. Ze worden erg vettig. Als je kracht moet gebruiken, glijd je met je vingers over de zeskant heen. Met Lubrinox heb je dat niet. De reacties op de werkvloer zijn in deze testperiode positief.”

Industrieën die wij ondersteunen

Klanten uit de verschillende branches worden naast het uitgebreide en gespecificeerde assortiment ondersteund met logistieke oplossingen en met technisch advies en onderzoek. Aan onder andere onderstaande branches levert Fabory specifieke fasteners:

  • Aannemers & installateurs
  • Bouw
  • Elektrische apparaten
  • Energie

Kunt u een fastener niet vinden, dan zorgen we dat het alsnog kan worden geleverd. Heeft een andere producent het artikel niet of gaat het om een nog niet-bestaand artikel, dan ontwerpen we het zelf of laten we het maken.

Vragen over het Fabory-assortiment? Onze collega’s van Product Category Management helpen u graag.

Vond u deze pagina interessant? Er is nog veel meer te vertellen over het Fabory-assortiment. Bekijk ook onderstaande pagina's:

•  De breedte en diepte van het Fabory-assortiment

•  Kits: de juiste fasteners in de juiste hoeveelheid

•  Innovatieve fasteners uit het Fabory-assortiment

Masters in Fasteners

Met adviezen, berekeningen en testen komen we tot het juiste ontwerp en toepassing van specifieke bevestigingen. Het aanbod in 120.000 bevestigingsmaterialen in iedere gewenste uitvoering, afmeting en materiaalsoort vraagt om efficiënt voorraadbeheer waar u op kunt vertrouwen. Slimme logistieke oplossingen helpen u daarbij. Fabory Quality & Engineering adviseert klanten over de veiligste verbinding. Zo ontstaat Peace of Mind. De medewerkers in uw bedrijf kunnen zich blijven richten op de kerntaken.

Assortiment

Fabory is hét adres voor al uw bevestigingsoplossingen. Het productportfolio bestaat uit een zeer uitgebreid assortiment aan standaard Fasteners en klantspecifieke bevestigingsoplossingen voor uiteenlopende toepassingen, aangevuld met C-parts.

Fabory Logic

Fabory helpt u de beschikbaarheid van fasteners en C-parts te garanderen. Innovatieve dashboards geven inzicht in uw verbruik en maken verlaging van uw TCO mogelijk. Fabory Logic biedt u RFID, Optical-Eye, Weight Scale Cabinet en merchandiser services.

QA/QC & Engineering

Fabory staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Een verfijnd kwaliteitsmanagement en gespecialiseerde kwaliteitscontrolesystemen vormen hiervan de basis. Onze engineers adviseren u bij het maken van de juiste keuze in specifieke bevestigingstoepassingen.

Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.