text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.
Fasteners for Agriculture

Gamă completă pentru producători și companii de mentenanță

În activitățile zilnice, doriți ca angajații dvs. să aibă acces în orice moment la cantitatea necesară de elemente de fixare. Oprirea unei mașini sau a unui vehicul pe care îl produceți sau întrețineți în sectorul agricol înseamnă timp și bani pierduți. Cu Fabory puteți reduce Costul Total de Proprietate. Împreună optimizăm procesul dvs. logistic. Astfel, puteți lucra cât mai eficient, sprijinit de soluțiile noastre digitale.

Contactul dvs. dedicat de la Fabory înțelege imediat. Informați-l ce elemente de fixare ar trebui incluse în dulapurile dvs. de stocare.

Agriculture

Nivel optim de stoc și vizibilitate

Multe companii din sectorul agricol – producție de utilaje, construcții și întreținere – mențin un nivel stabil. Reducerea costurilor rămâne o prioritate. Nu doriți să aveți prea mult stoc în depozit, dar să asigurați întotdeauna suficiente elemente de fixare disponibile. Acest aspect este caracteristic companiilor cu producție sezonieră. Folosiți Fabory Logic? Atunci, prin MyFabory Insights aveți vizibilitate asupra comenzilor și stocurilor în orice moment. Acest lucru ajută la prevenirea și limitarea lipsurilor. În MyFabory Insights puteți folosi rapoarte care oferă vizibilitate 24/7 asupra stocurilor de consumabile prin coduri de culoare.

Clientul vorbește

AVR din Roeselare, Belgia, este una dintre companiile din sectorul utilajelor agricole care se bazează zilnic pe Fabory Logic pentru producție. Filip Boone, cumpărător tactic, explică: „Contactul nostru dedicat de la Fabory ne oferă informații despre consumul de elemente de fixare și arată exact care sunt cele cu rotație rapidă și cele cu rotație lentă. Împreună decidem ce elemente de fixare vrem să păstrăm în stoc. De asemenea, ne sfătuiește în alegerea furnizorilor alternativi din construcțiile agricole, ale căror materiale le putem plasa în dulapurile Logic.”

Boone știe că timpul scurt de funcționare al utilajelor aproape că nu mai permite opriri. „Utilajele trebuie să facă mai mult în condiții tot mai extreme. Din cauza personalului mai puțin calificat, operarea trebuie să fie intuitivă și simplă, lucru care adesea intră în conflict cu progresul tehnologic.” Citiți aici cum AVR face procesul de producție eficient datorită unei gestionări optime a stocurilor.

Consolidați-vă conexiunile cu aceste elemente de fixare

Pe ce elemente de fixare se bazează cel mai mult producătorii și companiile de mentenanță în comenzile lor de la Fabory? În sectorul construcțiilor agricole, companiile se bazează pe elemente precum Nord-Lock Expander, care permite efectuarea unei reparații direct pe material uzat. Sudura și găurirea nu sunt necesare cu această soluție permanentă împotriva uzurii. Care sunt alte materiale comandate frecvent? Consultați top 7 de mai jos.

Top 7

Elemente de fixare cu acoperire cu fulgi de zinc

Sunt disponibile mai multe acoperiri pentru protejarea pieselor împotriva influențelor externe. Acoperirea cu fulgi de zinc este formată din fulgi de zinc și aluminiu uniți de o matrice anorganică. Aceasta oferă rezistență ridicată la coroziune, un strat subțire, nu provoacă fragilizare la hidrogen și este lipsită de crom hexavalent (Cr6+). Fabory oferă peste 2.000 de articole cu acoperire cu fulgi de zinc direct din stoc.

Articole specifice clienților

La Fabory înțelegem cât de important este să lucrați rapid și eficient în timpul întreținerii utilajelor. De aceea livrăm materialele urgente direct din depozitele noastre – inclusiv articole personalizate, cum ar fi șuruburi cu lungimi nestandardizate (de ex. 183 mm în loc de 180 mm standard).

Lubrinox: elemente de fixare pre-lubrifiate

Un bun exemplu de elemente de fixare concepute de Fabory sunt șuruburile, piulițele și șuruburile Lubrinox. La utilizarea elementelor din inox, filetele interne și externe se blochează adesea, ceea ce face imposibilă deșurubarea. Pasta poate preveni acest lucru, dar necesită timp suplimentar și curățare. Lubrinox oferă o lubrifiere durabilă a conexiunii.

Unelte, produse metalurgice și echipamente de protecție

Pe lângă elemente de fixare, producătorii și companiile de construcții și întreținere din agricultură se bazează pe Fabory și pentru unelte, produse metalurgice, echipamente de protecție și piese C. Achiziționăm articolele suplimentare de care aveți nevoie, precum și cele pe care anterior le procurați separat – într-un singur pachet. Magazinul nostru online include produse de la mărci utilizate frecvent în agricultură.

Aplicația Fabory

Comandați și elementele de fixare prin aplicația Fabory? Astfel preveniți greșelile și economisiți timp în procesul de comandă. Dacă aveți nevoie de un cont MyFabory sau doriți să descărcați aplicația, pe această pagină găsiți toate avantajele.

Agriculture 1
Logo's agri

Crearea liniștii sufletești

În departamentul de Calitate și Inginerie, experții noștri tehnici dețin cunoștințe pe care doresc să le împărtășească pentru a asigura conexiuni sigure. Astfel, vă sprijinim ca producători sau mecanici de întreținere în alegerea elementelor de fixare corecte din gama noastră extinsă. Oferim soluții și consultanță privind elementele de fixare, precum și diverse proiecte și aplicații. În plus, experții Fabory realizează calcule și teste care contribuie la obținerea unor conexiuni sigure în utilajele agricole. Colaborăm strâns cu institute de standardizare și comitete tehnice. Aceste colaborări garantează un nivel ridicat de cunoștințe și informații tehnice. Toți acești factori creează liniște sufletească, permițându-vă dumneavoastră și angajaților să vă concentrați pe sarcinile principale.

Contactați-ne pentru a discuta posibilitățile.

Experți în elemente de fixare

Cu cunoștințe tehnice, calcule și teste, asigurăm proiectarea și aplicarea corectă a elementelor de fixare specifice. Gama noastră de 120.000 de articole, în orice design, dimensiune și material, necesită o gestionare eficientă a stocurilor pe care te poți baza. Aplicația RFID este una dintre soluțiile inteligente oferite de Fabory Logic. Fiecare soluție oferă suport valoros pentru gestionarea stocurilor companiei tale. Astfel, se creează liniște, iar angajații se pot concentra pe sarcinile lor principale.

Gama de produse

Fabory este alegerea potrivită pentru toate nevoile dvs. de fixare. Portofoliul nostru de produse conține o gamă largă de elemente de fixare standard și soluții de fixare specifice pentru diverse aplicații precum si C-parts.

Fabory Logic

Fabory Logic va pune la dispozitie o gama completa de servicii lde gestionare a stocurilor printre care RFID, Optical-Eye, Cântare și Merchandiser

Inginerie si controlul calitatii

Fabory este construit pe calitate și fiabilitate. Managementul calității este în centrul operațiunii noastre. Inginerii noștri sunt disponibili pentru a vă sprijini în asigurarea alegerii corecte a elementelor de fixare.

Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.