text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Inel cap de cablu 1.5-2.5mm² albastru Ø 10.5mm 50 bucăți

Cod Articol 4A832199
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 31.9
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu

Specificații

Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 31.9
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Albastru
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 10.5
Gama AWG 16 - 14
Secțiunea transversală nominală (mm²) 1.5 - 2.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 20.9
Marca Ripca
Codul mărfurilor 85369010
Type Ring Terminal

Numerele articolelor

Cod Articol 4A832199
EAN 8712734009311
UBB 500641068548
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 660BLU-50
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.