text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Inel cap de cablu 0.5-1.5mm² roșu Ø 8.4mm 100 Bucăți

Article number 9G034754
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Polyamide (PA)
Lungime totală (mm) 27.5
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu

Specifications

Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Polyamide (PA)
Lungime totală (mm) 27.5
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Red
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 8.4
Gama AWG 20 - 16
Secțiunea transversală nominală (mm²) 0.5 - 1.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 17
Marca Ripca
Type Ring Terminal

Article numbers

Article number 9G034754
EAN 8712734098698
UBB 500641059711
UNSPSC 31163100
Manufacturer article nr  638NRED-100
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.