Ripca Baioneta 12V-10W BA15S transparente 10 Peças7H367476
Ripca Lâmpada de festão 6V SV8.5-8 brilhante 10 Peças7V806424
Baioneta Ripca 24V-10W BA15S brilhante 10 peças0I452077
Ripca Baioneta 12V-10W SV8.5-8 brilhante 10 Peças9A587704
Ripca Base em cunha 12V 5W 10 Peças R12961-107J309083
Ripca Baioneta miniatura 24V BA9S transparente 10 peças7R481076
Ripca Lâmpada de festão 12V-5W SV8.5-8 clara 10 Peças9K418224
Baioneta Ripca 24V-21W BAU15S brilhante de alta resistência 10 peças1O330496
Ripca Lanterna de cabeça H9 12V 65W brilhante3Y306258
Farol Ripca H4 24V 75/70W brilhante de longa duração4R892833
Farol Ripca H3 24V 70W brilhante1P559276
Ripca Lâmpada de festão 24V SV8.5-8 brilhante4R961941
Ripca Farol H2 12V 55W brilhante4V370514
Ripca Lâmpada indicadora 12V azul Ø 18.0mm 10 Peças1T050074
Ripca Base em cunha sem tampa 12V-3W W2.1x9.5D transparente 10 Peças2T389007
Farol Ripca H7 12V 55W brilhante3T823139
Ripca Farol H11 12V 55W brilhante4C654616
Baioneta Ripca 24V-21/4W BAZ15D brilhante 10 peças4E245834
Ripca Farol H1 24V 70W brilhante de longa duração5A498108
Ripca Lâmpada de festão 24V SV8.5-8 brilhante 10 Peças3A832075