text.skipToContent text.skipToNavigation

Farol Ripca H3 24V 70W brilhante


Referência 1P559276
Cor Outro
Tomada PK22s
Comprimento total (mm) 39.3
Diâmetro 11.5
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Lâmpada halógena
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Tomada PK22s
Comprimento total (mm) 39.3
Diâmetro 11.5
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Lâmpada halógena
Indicação padrão (ECE) H3
Filamento de potência da lâmpada 1 (W) 70
Adequado para ciclomotor Não
Adequado para motociclos Não
Adequado para bicicleta Não
Adequado para embarcações Não
Adequado para faróis de automóveis de passageiros Não
Adequado para farol de camião Sim
Adequado para outros tipos de iluminação de automóveis de passageiros Não
Adequado para outro tipo de iluminação camião Sim
Adequado para aviões Não
Adequado para empilhadores Não
Tensão da lâmpada (V) 24 - 24
Marca Ripca
Código pautal 85392930
Type Halogen Lamp

Números do artigo

Referência 1P559276
EAN 8712734056179
UBB 500640334545
UNSPSC 39101600
Artigo do fabricante nr R13336-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.