text.skipToContent text.skipToNavigation
Header Food&Dairy

Ook voor u de juiste RVS-fasteners

Bent u actief in de machinebouw voor de voedingsmiddelenindustrie? Dan is de kans groot dat u standaard roestvaststalen (RVS) bevestigingsmiddelen op voorraad heeft liggen. Zonder voldoende fasteners, wordt er geen machine gebouwd. Wat maakt dat zoveel bedrijven bij het bouwen van hun machines vertrouwen op roestvaststaal? Klanten geven ons deze redenen:

  • De sterkte van het materiaal
  • De corrosiebestendigheid
  • Het gemak van reiniging
  • Hygiënisch en voedselveilig
  • Duurzaam en laag onderhoud

Food&Dairy

Meest gebruikte fasteners 

Welke fasteners zien we op de bestellijsten van klanten uit de voedingsmiddelenindustrie het meest voorbij komen? 

Het Fabory-assortiment telt meer dan 30.000 roestvaststalen bevestigingsartikelen, die u uit voorraad bestelt op Fabory.com. Komt u het product dat u zoekt niet tegen in het overzicht? Laat het ons weten, want we leveren het u alsnog. Bovendien ontwerpen we het product zelf als het nog niet bestaat.

Ontdek ons aanbod in RVS

Lubrinox: Voorgesmeerde bouten, schroeven en moeren

Een goed voorbeeld van nieuw ontworpen fasteners door Fabory zijn de Lubrinox bouten, moeren en schroeven. Bij het gebruik van RVS-bevestigingsmaterialen gebeurt het regelmatig dat binnen- en buitendraad aan elkaar vastvreten en de bevestiging niet kan worden losgedraaid. Dit kunt u tegengaan met een pasta, maar dat vergt extra tijd en onderdelen en handen moeten na gebruik worden gereinigd. Speciaal voor de voedingsmiddelenindustrie ontwikkelden we Lubrinox, voor een duurzame smering in de verbinding. De grootste voordelen zetten we voor u op een rij.

Lubrinox:

  • Voorkomt vastvreten van RVS-boutverbindingen
  • Is goedgekeurd voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
  • Is voor gebruik al bij Fabory aangebracht, dat bespaart gemiddeld 25 seconden per boutverbinding
  • Is ook beschikbaar in moeren
  • Artikelen behouden hun RVS-uitstraling
  • De bouten, moeren en schroeven werken prima in combinatie met borgmiddel
  • Vieze handen van de manuele smering zijn verleden tijd

Producent van koelers en drogers

Het ontwerp- en productiebedrijf Geelen Counterflow uit Haelen is één van de bedrijven die het spits mocht afbijten in het testen van Lubrinox. De fasteners die zijn voorzien van de smering, verdwijnen in koelers en drogers voor de voedingsmiddelenindustrie. Wekelijks gaan meerdere exemplaren van deze koelers en drogers bij Geelen Counterflow de deur uit. Ze vertrekken naar plekken over de hele wereld.

Vanwege een intensief gebruik van RVS-fasteners, zocht het bedrijf een kostenbesparend alternatief voor een smering op bouten. René Derckx, technisch inkoper bij Geelen Counterflow: “We waren benieuwd of de door Fabory bedachte oplossing ook zou voldoen aan onze wensen. Het belangrijkste uitgangspunt was dat schroefdraad niet vast komt te zitten. Je wilt een schroef niet moeten afsnijden of uitboren.”

Een andere coating die medewerkers op de werkvloer gebruiken, is een stuk dikker. Zo’n dikke laag hebben de Lubrinox-fasteners van Fabory niet nodig. “Een dikke laag maakt het lastiger om schroeven met de hand in te draaien. Ze worden erg vettig. Als je kracht moet gebruiken, glijd je met je vingers over de zeskant heen. Met Lubrinox heb je dat niet. De reacties op de werkvloer zijn positief.”

Lubrinox
In de Counterflow Cooler Plus gaan RVS-fasteners
Captive screws & bolts

Onverliesbare schroeven en bouten

Een schroef of bout aan het einde van de keten in het eten vinden, dat wil niemand. Tegelijkertijd is het bevestigen van fasteners in panelen en deuren die regelmatig openen en sluiten, een uitdaging. Het Fabory-assortiment kent onverliesbare schroeven en bouten die zijn uitgerust met een ruimtebesparende clip. Dankzij deze ruimtebesparende borgclip is het niet nodig ruimte vrij te laten voor een borgmoer achter het paneel. De schroeven hebben een gereduceerde schacht, waardoor u geen schroefdraad meer in de gaten in het paneel hoeft te tappen. Samen met een klant die met dit idee kwam, werkten we deze innovatieve oplossing uit. Vraagt uw toepassing ook om een specifieke uitbreiding van het assortiment? Neem contact met ons op. We gaan graag met u aan de slag.

Hygiënische bouten en moeren

Als producent van levensmiddelen wilt u machines periodiek reinigen en ontsmetten. In washdown machines heeft u fasteners nodig met specifieke ontwerpkenmerken zoals gladde oppervlakken en minimale holtes. De Fabory Premium Stainless Hygienic fasteners hebben een glad en gepolijst oppervlak en rubber afdichtringen.

Persoonlijk advies over uw bevestigingsuitdagingen?

Of het nu gaat over FDA, hygiëne, machineveiligheid of corrosiebestendigheid van bevestigingsmaterialen: onze experts van de afdeling Quality & Engineering dragen oplossingen aan en geven advies over het ontwerp en de toepassing. Dankzij een nauwe samenwerking met normalisatie-instituten en technische commissies bent u verzekerd van een hoog niveau van technische kennis, informatie en service.

Samen processen optimaliseren

Bevestigingsmiddelen vormen een conservatieve productcategorie. Desondanks blijven we innovatieve bevestigingsmiddelen ontwikkelen en toevoegen. De voedingsmiddelenindustrie rekent al jaren op Fabory in het leveren van roestvaststalen fasteners, omdat:

  • De fasteners stuk voor stuk worden ontworpen om bevestigingen efficiënt te maken en aan de voorschriften te laten voldoen.
  • Slimme logistieke oplossingen het voorraadbeheer van de fasteners helpen te optimaliseren en de Total Cost of Ownership (TCO) te verlagen. Dat leidt tot meer flexibiliteit en kostenbeheersing in uw organisatie.
  • De oplossingen voor Peace of Mind zorgen bij het soepel laten verlopen van productieactiviteiten.

Creating Peace of Mind 

Bij Fabory kiest u uit ruim 120.000 bevestigingsmaterialen. Die komen in iedere gewenste uitvoering, afmeting en materiaalsoort. Zo’n uitgebreid assortiment vraag om efficiënt voorraadbeheer waarop u kunt vertrouwen. Slimme logistieke oplossingen die inzicht geven in verbruik, helpen daarbij. Met het gebruik van zowel de RFID-oplossing als de Weight Scale Cabinet krijgt u toegang tot uw eigen VMI-monitor in MyFabory. Die biedt inzicht in historisch verbruik van de voorraad en onze performance. De combinatie tussen het bieden van oplossingen en het geven van inzicht, is uniek.

Onze Application Engineers dragen oplossingen aan en geven advies over bevestigingsartikelen en verschillende ontwerpen en toepassingen. Naast deze oplossingen komen de experts van Fabory met berekeningen en testen. Die helpen veilige verbindingen te realiseren. We werken nauw samen met normalisatie-instituten en technische commissies. Samenwerkingen die garant staan voor een hoog niveau van technische kennis en informatie. Zo ontstaat Peace of Mind, waardoor u en uw medewerkers zich kunnen blijven richten op de kerntaken.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Food_Process.png

Masters in Fasteners

Assortiment

Fabory is hét adres voor al uw bevestigingsoplossingen. Het productportfolio bestaat uit een zeer uitgebreid assortiment aan standaard fasteners en klantspecifieke bevestigingsoplossingen voor uiteenlopende toepassingen, aangevuld met C-parts.

Fabory Logic

Fabory helpt u de beschikbaarheid van fasteners en C-parts te garanderen. Innovatieve dashboards geven inzicht in uw verbruik en maken verlaging van uw TCO mogelijk. Fabory Logic biedt u RFID, Optical-Eye, Weight Scale Cabinet en merchandiser services.

QA/QC & Engineering

Fabory staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Een kwaliteitsmanagement en kwaliteitscontrolesystemen vormen de basis. Onze engineers adviseren u bij het maken van de juiste keuze in specifieke bevestigingstoepassingen.

Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.