Lâmpadas serie H
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
Luzes
Halogénio
Lâmpadas serie H
5A498108
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
Ripca Farol H1 24V 70W brilhante de longa duração
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5A498108
Cor
Outro
Tomada
P14.5s
Comprimento total (mm)
56.1
Diâmetro
8.1
Adequado para tráfego ferroviário
Não
Número de filamentos
1
Tecnologia
Lâmpada halógena
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Outro
Tomada
P14.5s
Comprimento total (mm)
56.1
Diâmetro
8.1
Adequado para tráfego ferroviário
Não
Número de filamentos
1
Tecnologia
Lâmpada halógena
Indicação padrão (ECE)
H1
Filamento de potência da lâmpada 1 (W)
70
Adequado para ciclomotor
Não
Adequado para motociclos
Não
Adequado para bicicleta
Não
Adequado para embarcações
Não
Adequado para faróis de automóveis de passageiros
Não
Adequado para farol de camião
Sim
Adequado para outros tipos de iluminação de automóveis de passageiros
Não
Adequado para outro tipo de iluminação camião
Sim
Adequado para aviões
Não
Adequado para empilhadores
Não
Tensão da lâmpada (V)
24 - 24
Marca
Ripca
Type
Heavy Duty Halogen Lamp
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5A498108
EAN
8712734056148
UBB
500640334396
UNSPSC
39101600
Artigo do fabricante nr
R13258HDLL-1