text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Farol H11 12V 55W brilhante


Referência 4C654616
Cor Outro
Tomada PGJ19-2
Comprimento total (mm) 62.5
Diâmetro 11.3
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Lâmpada halógena
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Tomada PGJ19-2
Comprimento total (mm) 62.5
Diâmetro 11.3
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Lâmpada halógena
Indicação padrão (ECE) H11
Filamento de potência da lâmpada 1 (W) 55
Adequado para ciclomotor Não
Adequado para motociclos Sim
Adequado para bicicleta Não
Adequado para embarcações Não
Adequado para faróis de automóveis de passageiros Sim
Adequado para farol de camião Não
Adequado para outros tipos de iluminação de automóveis de passageiros Não
Adequado para outro tipo de iluminação camião Não
Adequado para aviões Não
Adequado para empilhadores Não
Tensão da lâmpada (V) 12 - 12
Marca Ripca

Números do artigo

Referência 4C654616
EAN 8712734054700
UBB 500640326889
UNSPSC 39101600
Artigo do fabricante nr R12362-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.