text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Wedge base 12V 5W 10 kusů R12961-10


Numéro d'article 7J309083
Cor Outro
Tomada W2.1x9.5d
Comprimento total (mm) 26.8
Diâmetro 10.29
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Outro
Emballé par 1

Spécifications

Cor Outro
Tomada W2.1x9.5d
Comprimento total (mm) 26.8
Diâmetro 10.29
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Outro
Indicação padrão (ECE) W5W
Filamento de potência da lâmpada 1 (W) 5
Adequado para ciclomotor Não
Adequado para motociclos Sim
Adequado para bicicleta Não
Adequado para embarcações Não
Adequado para faróis de automóveis de passageiros Sim
Adequado para farol de camião Não
Adequado para outros tipos de iluminação de automóveis de passageiros Sim
Adequado para outro tipo de iluminação camião Não
Adequado para aviões Não
Adequado para empilhadores Não
Tensão da lâmpada (V) 12 - 12
Marca Ripca
Código pautal 85392930
Type Signaling Lamp

Numéros d'articles

Numéro d'article 7J309083
EAN 8712734055998
UBB 500641928139
UNSPSC 39100000
N° Article du fabricant R12961-10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.