Lâmpadas auto
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
Luzes
Halogénio
Lâmpadas auto
2T389007
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
Ripca Base em cunha sem tampa 12V-3W W2.1x9.5D transparente 10 Peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2T389007
Cor
Outro
Tomada
W2.1x9.5d
Comprimento total (mm)
26.8
Diâmetro
10.29
Adequado para tráfego ferroviário
Não
Número de filamentos
1
Tecnologia
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Outro
Tomada
W2.1x9.5d
Comprimento total (mm)
26.8
Diâmetro
10.29
Adequado para tráfego ferroviário
Não
Número de filamentos
1
Tecnologia
Outro
Indicação padrão (ECE)
W3W
Filamento de potência da lâmpada 1 (W)
3
Adequado para ciclomotor
Não
Adequado para motociclos
Sim
Adequado para bicicleta
Não
Adequado para embarcações
Não
Adequado para faróis de automóveis de passageiros
Sim
Adequado para farol de camião
Não
Adequado para outros tipos de iluminação de automóveis de passageiros
Sim
Adequado para outro tipo de iluminação camião
Não
Adequado para aviões
Não
Adequado para empilhadores
Não
Tensão da lâmpada (V)
12 - 12
Marca
Ripca
Type
Signaling Lamp
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2T389007
EAN
8712734054427
UBB
500640324801
UNSPSC
39100000
Artigo do fabricante nr
R12256-10