text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Ripca Farol H2 12V 55W brilhante


Referência 4V370514
Cor Outro
Tomada X511
Comprimento total (mm) 30
Diâmetro 9
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Lâmpada halógena
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Tomada X511
Comprimento total (mm) 30
Diâmetro 9
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Lâmpada halógena
Indicação padrão (ECE) Outro
Filamento de potência da lâmpada 1 (W) 55
Adequado para ciclomotor Não
Adequado para motociclos Sim
Adequado para bicicleta Não
Adequado para embarcações Não
Adequado para faróis de automóveis de passageiros Não
Adequado para farol de camião Sim
Adequado para outros tipos de iluminação de automóveis de passageiros Não
Adequado para outro tipo de iluminação camião Não
Adequado para aviões Não
Adequado para empilhadores Não
Tensão da lâmpada (V) 12 - 12
Marca Ripca
Código pautal
Type Halogen Lamp

Números do artigo

Referência 4V370514
EAN 8712734054489
UBB 500640325303
UNSPSC 39101600
Artigo do fabricante nr R12311-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.