text.skipToContent
text.skipToNavigation
03 74 15 02 40
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Se connecter
S'inscrire
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Toutes les catégories
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Toutes les catégories
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Elementy złączne
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Pręty gwintowane
53071
53071.240.001
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Service Clients +
Créer un compte
Continuer vos achats
Vers le panier
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
Pręty gwintowane, metryczne DIN 976-1A Stal nierdzewna A5 (1.4571) 2 metr M24
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diameter
Marka
Fabory
Klasa
70
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A5 (1.4571)
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diameter
M24
Marka
Fabory
Klasa
70
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A5 (1.4571)
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
600
Info
2 metr
Kod towaru
7318153590
Dimensions
d-D
M24
P
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
976-1A
NF
E25-136
Numéros d'articles
Numéro d'article
53071.240.001
EAN
8715492004512
UBB
500695135425
UNSPSC
31161618
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Ilość produktów (9)
Średnica
Pokaż wszystkie warianty
Średnica
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
M6
53071.060.001
Pręty gwintowane, metryczne DIN 976-1A Stal nierdzewna A5 (1.4571) 2 metr M6
Idź do strony produktu
-
-
-
-
+
M8
53071.080.001
Pręty gwintowane, metryczne DIN 976-1A Stal nierdzewna A5 (1.4571) 2 metr M8
Idź do strony produktu
-
-
-
-
+
M10
53071.100.001
Pręty gwintowane, metryczne DIN 976-1A Stal nierdzewna A5 (1.4571) 2 metr M10
Idź do strony produktu
-
-
-
-
+
M12
53071.120.001
Pręty gwintowane, metryczne DIN 976-1A Stal nierdzewna A5 (1.4571) 2 metr M12
Idź do strony produktu
-
-
-
-
+
M16
53071.160.001
Pręty gwintowane, metryczne DIN 976-1A Stal nierdzewna A5 (1.4571) 2 metr M16
Idź do strony produktu
-
-
-
-
+
M20
53071.200.001
Pręty gwintowane, metryczne DIN 976-1A Stal nierdzewna A5 (1.4571) 2 metr M20
Idź do strony produktu
-
-
-
-
+
M24
53071.240.001
Pręty gwintowane, metryczne DIN 976-1A Stal nierdzewna A5 (1.4571) 2 metr M24
Idź do strony produktu
-
-
-
-
+
M27
53071.270.001
Pręty gwintowane, metryczne DIN 976-1A Stal nierdzewna A5 (1.4571) 2 metr M27
Idź do strony produktu
-
-
-
-
+
M30
53071.300.001
Pręty gwintowane, metryczne DIN 976-1A Stal nierdzewna A5 (1.4571) 2 metr M30
Idź do strony produktu
-
-
-
-
+
Średnica
Proszę wybrać
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
M6
Pręty gwintowane, metryczne DIN 976-1A Stal nierdzewna A5 (1.4571) 2 metr M6
Idź do strony produktu
-
-
M8
Pręty gwintowane, metryczne DIN 976-1A Stal nierdzewna A5 (1.4571) 2 metr M8
Idź do strony produktu
-
-
M10
Pręty gwintowane, metryczne DIN 976-1A Stal nierdzewna A5 (1.4571) 2 metr M10
Idź do strony produktu
-
-
M12
Pręty gwintowane, metryczne DIN 976-1A Stal nierdzewna A5 (1.4571) 2 metr M12
Idź do strony produktu
-
-
M16
Pręty gwintowane, metryczne DIN 976-1A Stal nierdzewna A5 (1.4571) 2 metr M16
Idź do strony produktu
-
-
M20
Pręty gwintowane, metryczne DIN 976-1A Stal nierdzewna A5 (1.4571) 2 metr M20
Idź do strony produktu
-
-
M24
Pręty gwintowane, metryczne DIN 976-1A Stal nierdzewna A5 (1.4571) 2 metr M24
Idź do strony produktu
-
-
M27
Pręty gwintowane, metryczne DIN 976-1A Stal nierdzewna A5 (1.4571) 2 metr M27
Idź do strony produktu
-
-
M30
Pręty gwintowane, metryczne DIN 976-1A Stal nierdzewna A5 (1.4571) 2 metr M30
Idź do strony produktu
-
-
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande