Końcówka kablowa Ripca Ring 1.5-2.5mm² niebieska Ø 6.4mm 50 sztuk6I438503
Ripca Zacisk akumulatora dodatni M10 10 sztuk6C482016
Ripca Tuleja przyłączeniowa płaska 2,5-6,0mm² żółta 6,3x0,8mm 500 szt.2S771299
Ripca Tuleja łącznika płaskiego 0,5-1,5 mm² czerwona 2,8x0,5 mm 100 szt.0L006311
Ripca Pierścieniowa końcówka kablowa DIN 50mm² Ø 12,4mm 10 szt.0E178775
Ripca Płaska tuleja połączeniowa 1,5-2,5 mm² niebieska 6,3x0,8 mm 1000 sztuk1H280735
Ripca Złącze równoległe 0,5-1,5mm² czerwone Ø 4,5mm 100 szt.1A318505
Ripca Tuleja przyłączeniowa płaska 2,5-6,0mm² żółta 9,4x1,2mm 100 szt.3Q941785
Ripca Końcówka rurowa 50 mm² Ø 14,0 mm 25 sztuk8D450792
Końcówka kablowa pierścieniowa Ripca DIN 70mm² Ø 10.5mm 10 szt.5H980601
Końcówka kablowa Ripca Ring 2.5-6.0mm² żółta Ø 6.4mm 50 sztuk0A466482
Ripca Złącze równoległe z rurką termokurczliwą 1,5-2,5 mm² niebieskie 100 szt.7R442940
Ripca Końcówka rurowa 25 mm² Ø 8,4 mm 50 sztuk5C960530
Ripca Terminator „niemiecki” 0.5mm² pomarańczowy 100 szt.9T245342
Ripca Końcówka rurowa 16 mm² Ø 5,3 mm 50 sztuk9T767499
Końcówka kablowa pierścieniowa Ripca DIN 35mm² Ø 12,4mm 10 szt.2V097981
Ripca Złącze końcowe izolowane 10,0 mm² 1000 sztuk3B087993
Ripca Tuleja łącznika płaskiego 0,5-1,5mm² czerwona 4,8x0,5mm 50 sztuk9W038060
Ripca Tuleja 0,5-1,5 mm² czerwona Ø 4,0 mm 1000 sztuk5O210484
Końcówka kablowa Ripca Ring 2.5-6.0mm² żółta Ø 8.4mm z gniazdem 100 szt.7V261867