text.skipToContent text.skipToNavigation

Końcówka kablowa pierścieniowa Ripca DIN 70mm² Ø 10.5mm 10 szt.


Numer artykułu 5H980601
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Całkowita długość (mm) 38
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Całkowita długość (mm) 38
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 10.5
Zakres AWG 00 - 00
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 70 - 70
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Tak
Długość kołnierza (mm) 20
Marka Ripca
Type Battery Eyelet

Numery artykułów

Numer artykułu 5H980601
EAN 8712734115197
UBB 500644358409
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr DIN7010-10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.