Podkładki sprężyste samozabezpieczające, typ S Stal sprężynowa M3 - M1636395
Podkładki sprężyste samozabezpieczające, typ S Stal sprężynowa Ocynkowana mechanicznie z grubą pasywacją Cr(III)36397
Podkładki sprężyste samozabezpieczające, typ S Stainless spring steel A2 (1.4310)51468
Podkładki sprężyste samozabezpieczające, typ S Stal sprężynowa M18 - M3036390
Podkładki sprężyste samozabezpieczające, typ VS (pogrubione) Stal sprężynowa Cynkowane gruba pasywacja Cr(III)36425
Sprężyny talerzowe do zastosowań krytycznych DIN 2093 Stal sprężynowa 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatowane36307
Sprężyny talerzowe blokujące, typ M Stal sprężynowa Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)36325
Sprężyny talerzowe do napinania łożysk kulkowych Stal sprężynowa Fosfatowane36460
Sprężyny talerzowe do zastosowań krytycznych EN 16983 B Stal 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatowane36302
Sprężyny talerzowe blokujące, typ M Stainless spring steel A4 (1.4401)55443
Podkładki sprężyste samozabezpieczające, typ S Stal sprężynowa Ocynkowana mechanicznie z grubą pasywacją Cr(III)36411
Sprężyny talerzowe do zastosowań krytycznych EN 16983 C Stal acc. to EN 16983 Fosfatowane36303
Sprężyny talerzowe do zastosowań krytycznych, typ A (powiększone) EN 16983 A Stal 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatowane36300
Sprężyny talerzowe do krytycznych zastosowań DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310)51448
Podkładki sprężyste samozabezpieczające, typ S Stal sprężynowa duże opakowanie36396
Podkładki sprężyste samozabezpieczające, typ VS (pogrubione) Stal sprężynowa36420
Sprężyny talerzowe blokujące, typ Z Stal sprężynowa Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)36326
Sprężyny talerzowe do zastosowań krytycznych Stal Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Fosfatowane36450