Wera 7783 C Arandela Cuadrada 1/2» Cuadrada 14 x 18mm Acero Cromo-Vanadio 65mm Longitud1O438835
Wera 7773 C Arandela Cuadrada 1/2» Cuadrada 9 x 12mm Acero Cromo-Vanadio 44mm Longitud0J956150
Wera 7773 A Arandela cuadrada 1/4» cuadrada 9 x 12mm acero cromo-vanadio 44mm Longitud0Y877735
Wera 7773 B Arandela Cuadrada 3/8» 9 x 12mm Acero Cromo-Vanadio 44mm Longitud4P939973
Wera 870/4/7 Juego de puntas cuadradas en blister 7 piezas6H194161
Adaptador Wera 870/4 SB en blister 1/4« hexagonal 1/4» cuadrado Longitud 50mm1V923799
Wera Inserto 7775 9 x 12 x 171R810095
Wera Inserto 7780 14 x 18 x 293J788977
Wera Adaptador 7790/2 14 x 183M183815
Wera Inserto 7771 9 x 12 x 164N108487
Wera Placa 7775 9 x 12 x 144P407544
Wera Bandeja 7771 9 x 12 x 85R953492
Wera Inserto 7780 14 x 18 x 245X024994
Wera Inserto 7780 14 x 18 x 217L777423
Wera Inserto 7781 14 x 18 x 327L988789
Wera Inserto 7781 14 x 18 x 308M769880
Wera Inserto 7781 14 x 18 x 248O764976
Wera Bandeja 7782 C 14 x 18 1/20F140403
Wera Accesorios 7770 9X12X100H075368
Wera Inserto 7780 14 x 18 x 360H342582