text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador Wera 870/4 SB en blister 1/4« hexagonal 1/4» cuadrado Longitud 50mm


870/4 SB, 1/4", x 50 mmEje de la herramienta para insertos manuales de tuercas, con bola. Salida: cabeza cuadrada, accionamiento hexagonal.

Artículo No. 1V923799
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Hexagonal (macho)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 84661038
Model 870/4 SB

Descripción

870/4 SB, 1/4", x 50 mmEje de la herramienta para insertos manuales de tuercas, con bola. Salida: cabeza cuadrada, accionamiento hexagonal.

Números de artículo

Artículo No. 1V923799
EAN 4013288099914
UBB 500643599664
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05134399001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.