text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inserto 7781 14 x 18 x 30


7781 Llave anular, 14x18 mm, 14x18 x 30 x 81 mmLlave anular, para cabezas de tornillos hexagonales o tuercas, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 14x18 mm.

Artículo No. 8M769880
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 81
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 83
Longitud total (mm) 122
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 81
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 30
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 21
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 53
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Montaje rectangular
Marca Wera
Model 7781

Descripción

7781 Llave anular, 14x18 mm, 14x18 x 30 x 81 mmLlave anular, para cabezas de tornillos hexagonales o tuercas, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 14x18 mm.

Números de artículo

Artículo No. 8M769880
EAN 4013288196675
UBB 500686635045
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078701001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.