text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accesorios 7770 9X12X10


Artículo No. 0H075368
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Racor Abierto
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 39
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 83
Longitud total (mm) 122
Diseño Racor Abierto
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 39
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 5
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 22
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Montaje rectangular
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82079010
Model 7770
Type Open End Insert

Números de artículo

Artículo No. 0H075368
EAN 4013288196071
UBB 500686620013
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078603001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.