text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Wera Bandeja 7771 9 x 12 x 8


Artículo No. 5R953492
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 8
Longitud total (mm) 41
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 8
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 22
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Marca Wera
Codigo SA
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

Números de artículo

Artículo No. 5R953492
EAN 4013288196156
UBB 500686622258
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078621001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.