Accesorios
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Accesorios
0F140403
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
Wera Bandeja 7782 C 14 x 18 1/2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0F140403
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño
Ajuste de trinquete
Aislamiento
No
Altura
23
Longitud (mm)
66
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
43
Longitud total (mm)
67
Diseño
Ajuste de trinquete
Aislamiento
No
Altura
23
Longitud (mm)
66
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Otro
Tamaño de conexión
14x18 mm
Con asa
Sí
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Ángulo de giro hacia atrás (°)
4.7
Reversible
Sí
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Mango extensible
No
Montaje rectangular
Sí
Apto para vasos
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82079010
Model
7782 C
Type
Ratchet Insert
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0F140403
EAN
4013288196552
UBB
500686636035
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05078707001