text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7783 C Arandela Cuadrada 1/2» Cuadrada 14 x 18mm Acero Cromo-Vanadio 65mm Longitud


7783 C Inserto de cuadradillo, 14x18 mm, 14x18 x 1/2", x 65 mmInserto de cuadradillo, para insertos de llave de vaso cuadrado de 1/2", y piezas de conexión de 1/2", con cuadradillo, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 14x18 mm.

Artículo No. 1O438835
Longitud total (mm)
Diseño Ajuste cuadrado
Aislamiento No
Altura 38
Longitud (mm) 63
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 65
Diseño Ajuste cuadrado
Aislamiento No
Altura 38
Longitud (mm) 63
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con asa
Modelo de artesa
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Ángulo de giro hacia atrás (°) 4.7
Reversible No
Carraca de construcción
Apta para puntas No
Mango extensible No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82079099
Model 7783 C

Descripción

7783 C Inserto de cuadradillo, 14x18 mm, 14x18 x 1/2", x 65 mmInserto de cuadradillo, para insertos de llave de vaso cuadrado de 1/2", y piezas de conexión de 1/2", con cuadradillo, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 14x18 mm.

Números de artículo

Artículo No. 1O438835
EAN 4013288024183
UBB 500643601478
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078345001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.