text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7773 A Arandela cuadrada 1/4» cuadrada 9 x 12mm acero cromo-vanadio 44mm Longitud


7773 A Inserto de cuadradillo, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 44 mmInserto de cuadradillo, para insertos de llave de vaso cuadrado de 1/4", y piezas de unión de 1/4", con cuadradillo, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 9x12 mm.

Artículo No. 0Y877735
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Ajuste cuadrado
Aislamiento No
Altura 22
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 22
Longitud total (mm) 18
Diseño Ajuste cuadrado
Aislamiento No
Altura 22
Longitud (mm) 43.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con asa
Modelo de artesa
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ángulo de giro hacia atrás (°) 4.7
Reversible No
Carraca de construcción
Apta para puntas No
Mango extensible No
Montaje rectangular
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82042000
Model 7773 A

Descripción

7773 A Inserto de cuadradillo, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 44 mmInserto de cuadradillo, para insertos de llave de vaso cuadrado de 1/4", y piezas de unión de 1/4", con cuadradillo, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 9x12 mm.

Números de artículo

Artículo No. 0Y877735
EAN 4013288023742
UBB 500643600637
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078200001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.