text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 HMA HMA- 7/32” x 23mm


Manual and power tool socket insert (ISO 2725-Part 3) by Wera allows applications both in manual as well as power tools. "Take it easy" Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool. Featuring a good grip to allow easy pick-up even with oily hands. Ball stop groove, for hex head bolts and nuts; chrome vanadium steel, matt chrome-plated.

Artikelnummer
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 5.56
Długość (mm) 23
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Verpakt per 1

Specificaties

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 5.56
Długość (mm) 23
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Szerokość klucza (cale) 7/32 cala
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera

Omschrijving

Manual and power tool socket insert (ISO 2725-Part 3) by Wera allows applications both in manual as well as power tools. "Take it easy" Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool. Featuring a good grip to allow easy pick-up even with oily hands. Ball stop groove, for hex head bolts and nuts; chrome vanadium steel, matt chrome-plated.

Artikelnummers

Artikelnummer 81004.056.023
EAN 4013288120229
UBB 500511977836
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 05003515001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.