text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondelle plate DIN 125-1A Acier Galvanisé à chaud 140 HV M20


Artikelnummer
Diamètre
Marque Fabory
Classe 140 HV
Pour dim. nom. 20
Matière Acier
Revêtement Galvanisé à chaud
Poids par pièce (g) 15.87
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diamètre M20
Marque Fabory
Classe 140 HV
Pour dim. nom. 20
Matière Acier
Revêtement Galvanisé à chaud
Poids par pièce (g) 15.87
Code des marchandises 7318220098

Afmetingen

d1 21
d2 37
h 3

Normeringen

NEN 2269-A
DIN 125-1A
ISO 7089

Artikelnummers

Artikelnummer 38157.200.001
EAN 8715493628250
UBB 950356452660
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.