text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Podkładki wachlarzowe ząbkowane zewnętrznie DIN 6798 A Stal sprężynowa Cynkowane gruba pasywacja Cr(III) M10


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 10
Materiał Stal sprężynowa
Obróbka powierzchni Cynkowane gruba pasywacja Cr(III+)
Waga na sztukę (g) 1.25
Kod towaru 7318210098
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 10
Materiał Stal sprężynowa
Obróbka powierzchni Cynkowane gruba pasywacja Cr(III+)
Waga na sztukę (g) 1.25
Kod towaru 7318210098

Wymiary

d1 (min.) 10.5
d2 (maks.) 18
h ≈ 2.7
s1 0.9

Normy

NF E27-624
DIN 6798-A

Numery artykułów

Numer artykułu 37441.100.001
EAN 8717077254206
UBB 500649057840
UNSPSC 31161801

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.