WERA BITHLDR 899 899/411/4X7581284.053.455
Wera Bit 810/1 Vario 810/1 05100581445.051.005
Wera Držiak bitov 8784 A1 A1-1/4„ x 1/4“- 37mm81012.063.037
Wera Držiak bitov 8784 B1 B1-1/4„ x 3/8“- 44mm81042.063.044
Wera Držiak bitov 870/4 /4 1/4X100 5021081280.050.210
Držiak bitov Wera 870/4 /4 3/8X50 05021581280.050.215
Držiak bitov Wera 890/4/1 /41 1/4X57 5257581281.052.575
Wera Držiak bitov 899/3/1 899 /31 1/4 x 7281284.053.425
WERA BITHLDR 899 899 41/1K1/4X5081284.053.457
Wera Držiak bitov 895/4/1 53870 895/4/181286.053.870
WERA BITHLDR TP 895 41K1/4X5253872481286.053.872
WERA 899/4/1 1/4X1003T309558
Wera 887/4 RR SB Rapidaptor univerzálny držiak bitov s krúžkovým magnetom 1/4“ Hex 57mm8L344034
WERA 899/4/1 S 1/4X2007Z372152
Wera 897/4 R SB Rapidaptor BiTorsion univerzálny držiak bitov 1/4“ Hex 75mm2Z816010
Wera 897/4 IMP R SB Impaktor držiak s upevňovacím krúžkom a krúžkovým magnetom 1/4“ Hex 75mm3F098819
Wera 899/4/1 S Univerzálny držiak bitov so silným pridržiavacím krúžkom 1/4“ Hex 50mm0Q025654
Wera 816 RA račňový skrutkovač 1/4“ šesťhran 142mm3I762366
Wera 897/4 IMP Impaktor držiak s poistným krúžkom a magnetom 1/4“ Hex 75mm7J277346
WERA 897/4 IMPAKTOR R 1/4X757Q111800