text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 899/4/1 S Univerzálny držiak bitov so silným pridržiavacím krúžkom 1/4“ Hex 50mm


Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Pouzdro z nerezové oceli pro mimořádnou ochranu proti korozi. Zvlášť silný pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Zvlášť silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 0Q025654
Dĺžka (mm) 50
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (mm) 50
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť vloženia stroja 1/4 palca
Veľkosť vloženia stroja (mm) 6.3
Držiak zásuvky Nie
Značka Wera
HS kód
Model 899/4/1 S

Popis

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Pouzdro z nerezové oceli pro mimořádnou ochranu proti korozi. Zvlášť silný pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Zvlášť silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 0Q025654
EAN 4013288105271
UBB 500643512030
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 05160976001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.