text.skipToContent text.skipToNavigation
wind energy fastener

Spojovací prvky pre globálny veterný priemysel

Spojovacie prvky Fabory pre veternú energiu sú teraz dostupné na celom svete. S výraznou medzinárodnou prítomnosťou v Európe a Ázii poskytujeme miestnu podporu v týchto regiónoch. Náš oddaný globálny tím je pripravený pomôcť vám so získavaním spojovacích prvkov odolných voči korózii pre veterné turbíny na pevnine aj na mori. Zákazníci oceňujú našu dostupnosť a rýchle reakcie. Od Fabory môžete očakávať odpoveď do 24 hodín. Úzka komunikácia je kľúčová pre pochopenie potrieb zákazníka a dodanie potrebných spojovacích prvkov.

Rastúci dopyt po výrobe veterných turbín

Dopyt po výrobe veterných turbín neustále rastie a my sme hrdí na to, že podporujeme veterný priemysel vysokokvalitnými spojovacími prvkami. Napríklad dodávame všetky skrutky pre komponenty gondoly, ako aj ďalšie spojovacie prvky potrebné pre veže, lopatky a platformy. Naša robustná ponuka produktov v kombinácii s oddelením kvality, ktoré spĺňa špecifické požiadavky veterných turbín, a našimi službami s pridanou hodnotou (VAS) zabezpečuje, že môžete s istotou začať výrobu.

Wind Energy Fasteners Collection
Specifický spojovací materiál ze sortimentu Fabory.

Robustní sortiment produktů

Od roku 2005 dodáváme spojovací materiál pro odvětví větrné energie. Tento spojovací materiál se používá při výrobě převodovek, které jsou klíčovými komponenty umístěnými v gondole větrných turbín. Při výrobě převodovek se sektor větrné energie spoléhá na standardní položky i speciálně navržené upevňovací prvky, jako jsou svorníky a kolíky. Některé z těchto materiálů musí být rovněž odolné vůči nízkým teplotám. Požadované specifikace závisí na typu převodovky. Fabory nabízí široký sortiment spojovacího materiálu pro věže větrných turbín a platformy používané při velkoobjemových instalacích turbín. Kromě unikátních upevňovacích prvků poskytujeme také standardní spojovací materiál splňující normy ISO nebo DIN, včetně bezpečnostních produktů odolných proti vibracím.

Flexibilita a dostupnost

Odvětví větrné energie vyžaduje flexibilitu, proto klademe důraz na rychlou reakci na vaše potřeby. Garantujeme dostupnost standardních položek a nabízíme krátké dodací lhůty, na které se můžete spolehnout, v rámci konceptu one-stop-shop. Přizpůsobujeme se také vašim přísným harmonogramům dodávek a zajišťujeme pravidelné dodávky dle vašich preferencí. Naše dodávky splňují vaše specifické požadavky na kvalitu díky úzké spolupráci a komunikaci mezi našimi odděleními Sales, Purchasing a Quality. Tato spolupráce zajišťuje, že efektivně naplňujeme vaše potřeby s ohledem na specifikace vaší aplikace.

Stáhněte si whitepaper

Tento whitepaper poskytuje podrobný přehled nákupního procesu společnosti Fabory pro klíčové položky ve větrném průmyslu. Zahrnuje technickou podporu, vysoce kvalitní materiály a efektivní sourcing, vše navrženo pro zlepšení vašich výrobních nebo montážních procesů. Klikněte dále a získejte cenné poznatky a příležitosti ve větrném průmyslu.

➝ Přejít na whitepaper

Od vašich specifikací k výkresům produktů a dokumentům kvality

Jako výrobce ve větrném průmyslu budete mít ve společnosti Fabory přidělený kontaktní bod, což přináší pocit kontinuity a důvěry. Spolupracujeme výhradně s výrobci, kteří usilují o vysoké standardy kvality. Zajišťujeme správné dodávky podle požadavků zákazníků a tyto zdroje ověřujeme. Tím zajišťujeme plný soulad s postupy certifikovaného dodavatelského řetězce APQP4Wind, čímž minimalizujeme rizika v kritických aplikacích větrné energie. Tito partneři mají zkušenosti se sledováním každého detailu od počátečních specifikací až po finální dodání produktu. APQP4Wind je metoda zajištění kvality navržená pro větrný průmysl, zaměřená na minimalizaci rizik při zavádění nových kritických položek.

Specifikace a normy

Informujete nás o požadovaných položkách a my posoudíme dostupnost na skladě. Ve většině případů vytváříme položky na míru. Na základě vašich specifikací vypracujeme výkresy produktů, které řídí proces nákupu a umožňují nám identifikovat vhodné výrobce. Zohledňujeme mechanické vlastnosti, rozměry a specifikace, například ochranu proti korozi. Při stanovování specifikací se řídíme mezinárodními normami, včetně těch, které jsou stále ve vývoji. To vám umožňuje zajistit budoucí odolnost vašeho dodavatelského řetězce pro spojovací materiál ve větrných energetických systémech, bez ohledu na měnící se specifikace.

Kromě toho jsou naše dokumenty PPAP (Production Parts Approval Process) a záznamy o kvalitě pečlivě kontrolovány, aby splňovaly nezbytná kritéria. Každá zakázková položka prochází kontrolou v naší laboratoři. Teprve po důkladném prověření je dodaná šarže uvolněna do logistiky.

Společnosti ve větrném průmyslu oceňují náš efektivní a bezproblémový přístup ke spolupráci. Ve společnosti Fabory pracujeme s dedikovanými týmy pro každého klienta. Náš tým kvality, specializovaný na spojovací materiál pro větrné turbíny, je dobře obeznámen se specifickými potřebami zákazníků v tomto odvětví. V rámci celého interního logistického procesu – od příjmu zboží ve společnosti Fabory až po jeho dodání zákazníkovi – využíváme v našem ERP systému řízení šarží. To znamená, že každá výrobní šarže je oddělena od ostatních a lze ji dohledat zpět k výrobci i ke konkrétnímu zákazníkovi.

Cad Drawing

Výkres produktu oboustranného svorníku o průměru M42.

Boxed Kits
Sady jsou připraveny k odeslání zákazníkovi.

Položky jsou dodávány just in time a baleny do sad.

Kitting pro montáž větrných turbín

Naše řešení kittingu jsou navržena tak, aby zjednodušila výrobu a snížila chybovost při výrobě větrných turbín. Každá sada obsahuje přesně to, co váš tým potřebuje pro konkrétní komponentu — zabalené, označené a připravené k použití.

Výhody služby kitting od společnosti Fabory:

  • Dodávky just in time pro efektivní výrobu
  • Všechny díly pro daný komponent dodané v jedné sadě (např. svorníky, šestihranné šrouby, podložky, pouzdra, matice)
  • Vizuální označení pro zajištění správné instalace
  • Snížení montážních chyb na místě nebo na výrobní lince
  • Rychlejší a nákladově efektivnější instalace

Nord-Lock rozšiřuje sortiment pro větrný průmysl

Skupina Nord-Lock je klíčovým partnerem při dodávkách řešení společnostem působícím ve větrném průmyslu. Rozšiřuje sortiment společnosti Fabory nabídkou bezpečných šroubových spojů přizpůsobených globálnímu sektoru větrné energie.

Produkty Nord-Lock se instalují rychle a snadno a vyžadují minimální kontroly nebo dotahování. Tato vlastnost umožňuje výrobcům a technikům prodloužit životnost jejich aplikací a zkrátit prostoje. Nord-Lock nabízí řešení pro každou aplikaci ve větrném průmyslu, včetně pojistných podložek, které odolávají vysokým teplotám plynových plošin, a napínáků šroubů Typhoon navržených speciálně pro aplikace s omezeným prostorem, jako jsou větrné turbíny. Jejich sortiment pro větrný průmysl zahrnuje pojistné podložky Nord-Lock®, mechanické napínáky Superbolt® a hydraulické napínáky šroubů Boltight®.

Rob Berends, Country Manager pro Velkou Británii, Irsko a Benelux, uvedl: „Se společností Fabory spolupracujeme již od 90. let s naším společným cílem – spokojeností zákazníků. Náš rozsáhlý sortiment produktů pomáhá zákazníkům překonávat výzvy v oblasti šroubových spojů již od počátku a jsme vždy připraveni podporovat společnost Fabory a poskytovat jejich zákazníkům potřebná školení.“

Skupina Nord-Lock nedávno stanovila nový standard v oboru tím, že se stala jediným dodavatelem klínových podložek s označením CE. Tato jedinečná nabídka představuje významný milník, protože jejich produkty splňují požadavky na bezpečnost a kvalitu pro větrný průmysl i další odvětví.

Na Fabory.com naleznete kompletní přehled pojistných podložek Nord-Lock. Pro více informací o produktech Superbolt a Boltight kontaktujte prosím naše oddělení Sales.

Vytváření jistoty

Společnost Fabory naplňuje požadavky větrného průmyslu reakcí na potřebu specificky vyráběných položek. Ty jsou dostupné v jakémkoli požadovaném provedení, rozměru, typu materiálu a povrchové úpravě. Takto rozsáhlý sortiment vyžaduje efektivní řízení zásob, na které se můžete spolehnout. V tomto ohledu pomáhají inteligentní logistická řešení poskytující přehled o spotřebě. Přístup ke svému osobnímu VMI monitoru v MyFabory získáte prostřednictvím RFID řešení a Weight Scale Cabinet. To nabízí historický přehled o spotřebě zásob a našem výkonu. Jedinečná kombinace poskytování řešení a zároveň přehledu je bezkonkurenční.

Naši aplikační inženýři nabízejí řešení a poradenství v oblasti spojovacího materiálu pro větrnou energii a různé konstrukce a aplikace. Kromě těchto řešení poskytují odborníci společnosti Fabory výpočty a testy pro zajištění bezpečných spojů. Úzce spolupracujeme s normalizačními instituty a technickými komisemi. Tato spolupráce zaručuje vysokou úroveň technických znalostí a informací, což vám a vašemu týmu přináší jistotu a umožňuje soustředit se na klíčové činnosti.

Proč si výrobci ve větrném průmyslu vybírají společnost Fabory:

Pro společnosti ve větrném průmyslu, které vyžadují špičková upevňovací řešení, nabízí Fabory komplexní, udržitelné a spolehlivé možnosti, které zefektivňují procesy, činí je ekologičtějšími a nákladově efektivnějšími. Fabory dodává standardní i speciální spojovací materiál používaný ve větrných turbínách na pevnině i na moři. Kvalitní produkty zajišťujeme důsledným prověřováním našich specializovaných partnerských výrobců.

Často kladené otázky

1

Aké materiály a povrchové úpravy spojovacích prvkov dodáva Fabory pre veterné turbíny?

Fabory dodáva štandardné aj zákazkové spojovacie prvky pre pevninské aj offshore veterné aplikácie. Podľa konštrukcie môžu zahŕňať vysokopevnostnú oceľ v pevnostných triedach, ako sú 8.8 a 10.9, nehrdzavejúcu oceľ vrátane A4 a protikorózne povrchové úpravy, napríklad žiarové zinkovanie alebo zinkovo-lamelové systémy. Pri zákazkových položkách sa materiál, mechanické vlastnosti, rozmery, správanie pri nízkych teplotách a protikorózna ochrana definujú podľa špecifikácie zákazníka.

2

Môže Fabory dodať spojovacie prvky podľa zákazkových špecifikácií pre veterné projekty?

Áno. Fabory vyvíja a zabezpečuje zákazkové položky podľa požiadaviek zákazníka a pripravuje výkresy výrobkov na podporu obstarávania od kvalifikovaných výrobcov. Možno dohodnúť neštandardné rozmery, materiály, povlaky, požiadavky na nízke teploty a zákaznícku dokumentáciu kvality. Dostupnosť certifikátov a skúšobných protokolov vrátane dokumentácie EN 10204 typ 3.1 alebo EN ISO 16228 F3.1, ak je uplatniteľná, je potrebné špecifikovať pred objednaním.

3

Ponúka Fabory sady na montáž veterných turbín?

Áno. Fabory môže dodať sady špecifické pre konkrétny komponent, ktoré obsahujú dohodnuté spojovacie prvky a množstvá pre určenú montážnu alebo výrobnú fázu veternej turbíny. Sady môžu obsahovať napríklad závrtné skrutky, šesťhranné skrutky, podložky, puzdrá a matice, zabalené a označené tak, aby zjednodušili manipuláciu, obmedzili vychystávanie a pomohli predchádzať chybám pri montáži.

4

Aká dokumentácia kvality je dostupná pre spojovacie prvky vo veternej energetike?

Dokumentácia závisí od výrobku, špecifikácie a dohodnutého plánu kvality. Môže zahŕňať PPAP a záznamy kvality, inšpekčné certifikáty alebo laboratórne správy, výsledky skúšok materiálu a mechanických vlastností, rozmerové alebo korózne kontroly a sledovateľnosť šarží. Dokumentácia EN 10204 typ 3.1 alebo EN ISO 16228 F3.1 môže byť dodaná, ak je dohodnutá a uplatniteľná. Požiadavky na dokumentáciu je potrebné potvrdiť pred objednaním.

5

Ako Fabory zabezpečuje logistiku pre projekty veternej energetiky?

Fabory koordinuje dodávky just-in-time a plánované dodávky na dohodnuté výrobné, montážne alebo projektové miesta. Objednávky v sadách môžu byť zabalené a označené pre príslušný komponent alebo poradie montáže, zatiaľ čo riadenie šarží zachováva sledovateľnosť v celom internom logistickom procese Fabory. Rozsah dodávky, paletizácia, označovanie a požiadavky miesta sa dohodnú pre každý projekt.

Masters in Fasteners

Sortiment

Fabory je tou správnou voľbou pre vaše potreby v oblasti spojovacích materiálov. Naše produktové portfólio obsahuje široký sortiment spojovacích materiálov a zákaznícky špecifických riešení spojovacích materiálov pre rôzne aplikácie, doplnené C-dielmi.

Fabory Logic

Fabory pomáha pri dostupnosti spojovacích materiálov a C-dielov. Inovatívne panely poskytujú prehľad o spotrebe, čo vám umožní znížiť celkové náklady na vlastnenie materiálu. Fabory Logic vám ponúka služby RFID, Optical-Eye, Váhy a pomoc Merchandisera.

Kvalita, inžiniering a výskum a vývoj

Fabory si zakladá na kvalite a spoľahlivosti. Prepracované riadenie kvality a systémy kontroly kvality sú základom našej činnosti. Naši pracovníci sú vám k dispozícii, aby vám pomohli zabezpečiť správny výber spojovacieho materiálu pre danú aplikáciu.

Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.