text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 899/4/1 S 1/4X300


899/4/1 S Univerzálny držiak bitov so silným upevňovacím krúžkom, 1/4", x 300 mmUniverzálny držiak na uchytenie bitov so šesťhranom podľa DIN ISO 1173-C 6.3. Nerezové puzdro na špeciálnu ochranu proti korózii. Obzvlášť silný pridržiavací krúžok zabezpečuje optimálne upevnenie nástroja v držiaku. Obzvlášť silný permanentný magnet zabezpečuje absolútne bezpečné uchytenie bitov. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 1Z731434
Dĺžka (mm) 300
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 300
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť vloženia stroja 1/4 palca
Veľkosť vloženia stroja (mm) 6.3
Držiak zásuvky Nie
Značka Wera
HS kód 84661038
Model 899/4/1 S
Type Bit Holder

Popis

899/4/1 S Univerzálny držiak bitov so silným upevňovacím krúžkom, 1/4", x 300 mmUniverzálny držiak na uchytenie bitov so šesťhranom podľa DIN ISO 1173-C 6.3. Nerezové puzdro na špeciálnu ochranu proti korózii. Obzvlášť silný pridržiavací krúžok zabezpečuje optimálne upevnenie nástroja v držiaku. Obzvlášť silný permanentný magnet zabezpečuje absolútne bezpečné uchytenie bitov. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 1Z731434
EAN 4013288105325
UBB 500643512865
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 05160981001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.