text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITHLDR 899 899/411/4X75

Nie je skladom

899/4/1 Univerzálny držiak bitov, 1/4", x 75 mmUniverzálny držiak na prevzatie bitov s pohonom so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3. Puzdro z nehrdzavejúcej ocele na veľmi špeciálnu ochranu proti korózii. Upínací krúžok zabezpečuje optimálne uloženie nástroja v držiaku. Silný permanentný magnet drží bity absolútne bezpečne. Šesťhran , vhodný p

Položka č. 81284.053.455
Dĺžka (mm) 75
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 75
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť vloženia stroja 1/4 palca
Veľkosť vloženia stroja (mm) 6.3
Držiak zásuvky Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 32
Model 899/41
Type Bit Holder

Popis

899/4/1 Univerzálny držiak bitov, 1/4", x 75 mmUniverzálny držiak na prevzatie bitov s pohonom so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3. Puzdro z nehrdzavejúcej ocele na veľmi špeciálnu ochranu proti korózii. Upínací krúžok zabezpečuje optimálne uloženie nástroja v držiaku. Silný permanentný magnet drží bity absolútne bezpečne. Šesťhran , vhodný pre elektrické skrutkovače s nábehom podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81284.053.455
EAN 4013288017666
UBB 425232112929
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 05053455001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.