text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Držiak bitov 893/4/1 K 1/4 893/4/1K


893/4/1 K Univerzálny držiak bitov, 1/4", x 50 mmSuperpohodlná veľká podložka na kolená chráni počas všetkých činností pri kľačaní. Hodí sa najmä pri práci na tvrdých podlahách. Robustný materiál má príjemnú tlmiacu kvalitu a umožňuje použitie v interiéri aj exteriéri, a to aj za nepriaznivých poveternostných podmienok. Materiál sa navyše po použití vráti do pôvodného tvaru (pamäťová pena). Integrovaná rukoväť umožňuje jednoduché prenášanie. Podložka pod kolená je vodoodolná, a preto sa ľahko udržiava pomocou vody a mydla. Šírka/hĺbka/výška: 480x280x20 mm, hmotnosť nákolenníka: 280 g<,br>Na otvárači fliaš s originálnou rukoväťou Kraftform nezostane hrdlo suché. Otváranie fliaš vás bude baviť rovnako ako skrutkovanie.<,br>Podložka zaujme vaše koleno, otvárač na fľaše zaujme vašu ruku - to je kombinácia!

Article number 81284.134.480
Dĺžka (mm) 50
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Packed per 1

Specifications

Dĺžka (mm) 50
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť vloženia stroja 1/4 palca
Veľkosť vloženia stroja (mm) 6.3
Držiak zásuvky Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 26
HS kód 8466103800
Model 899 1/4893/4/1K
Type Bit Holder

Description

893/4/1 K Univerzálny držiak bitov, 1/4", x 50 mmSuperpohodlná veľká podložka na kolená chráni počas všetkých činností pri kľačaní. Hodí sa najmä pri práci na tvrdých podlahách. Robustný materiál má príjemnú tlmiacu kvalitu a umožňuje použitie v interiéri aj exteriéri, a to aj za nepriaznivých poveternostných podmienok. Materiál sa navyše po použití vráti do pôvodného tvaru (pamäťová pena). Integrovaná rukoväť umožňuje jednoduché prenášanie. Podložka pod kolená je vodoodolná, a preto sa ľahko udržiava pomocou vody a mydla. Šírka/hĺbka/výška: 480x280x20 mm, hmotnosť nákolenníka: 280 g<,br>Na otvárači fliaš s originálnou rukoväťou Kraftform nezostane hrdlo suché. Otváranie fliaš vás bude baviť rovnako ako skrutkovanie.<,br>Podložka zaujme vaše koleno, otvárač na fľaše zaujme vašu ruku - to je kombinácia!

Article numbers

Article number 81284.134.480
EAN 4013288017468
UBB 425232905694
UNSPSC 27112809
Manufacturer article nr  05134480001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.