text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo udarowe Gedore K 37 L 105 mm


Napęd kwadratowy wg DIN 3121 - H 40, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, stosować KB 6470 i KB 6475 od 95 mm, od SW 95 mm stosować nr KB 6470 i nr KB 6475

Numer artykułu
Szerokość klucza (mm) 105
Długość (m) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 105
Długość (m) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 54
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 11500
Kod towaru
O (max.) K 37 L 105
Type Impact Socket

Opis

Napęd kwadratowy wg DIN 3121 - H 40, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, stosować KB 6470 i KB 6475 od 95 mm, od SW 95 mm stosować nr KB 6470 i nr KB 6475

Numery artykułów

Numer artykułu G2346.983.001
EAN 4010886633151
UBB 203120529862
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6331510

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.