text.skipToContent text.skipToNavigation

Zewnętrzny 3-ramienny ściągacz odwracalny Facom o długim zasięgu 260 mm szerokość szczęki 220 mm głębokość szczęki


Bezpieczeństwo: blokada łap na łożysku za pomocą nakrętki środkowej. Brak ryzyka spadnięcia ściągacza z łożyska. Śruba z ogranicznikiem momentu. Ścięcie kołka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego momentu. Dostarczany z 2 kołkami zapasowymi. Zestaw 3 kołków zapasowych: U.306-24J3. Wyposażony w pierścień anty-obrotowy U.20-12. Pierścień zabezpiecza śrubę w przypadku użycia pręta w celu zapobiegania obracania się ściągacza. Adaptowalne urządzenia pomocnicze do ściągaczy: młot bezwładnościowy U.2.

Numer artykułu 2C063366
Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 68.67
Liczba haków 3
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 260
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 68.67
Liczba haków 3
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 260
Głębokość stopy hakowej (mm) 220
Podziałka skali Nie
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['25', '260']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 260
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 2C063366
EAN 3148510667201
UBB 500639248441
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr U.20B
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.