text.skipToContent text.skipToNavigation

Zewnętrzny 2-ramienny ściągacz Facom o szerokości szczęk 80 mm i głębokości szczęk 90 mm


Dostępność: ściągacz z 2 łapami cienkimi. Wygoda: ściągacz z łapami samozaciskowymi za pomocą sprężyny powrotnej. Ściągacz utrzymywany jest na łożysku nawet, jeżeli nie jest napięty. Adaptowalne urządzenia pomocnicze do ściągaczy: młot bezwładnościowy U.49AM. Dla końcówki U.301E1 (U.301 i U.301-150). Dla końcówki U.301E2 (U.301-200).

Numer artykułu 7K181456
Konstrukcja Ściągacz do przegubów kulowych
Maks. siła rozciągająca (N) 8.83
Liczba haków 2
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 80
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do przegubów kulowych
Maks. siła rozciągająca (N) 8.83
Liczba haków 2
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 80
Głębokość stopy hakowej (mm) 90
Podziałka skali Nie
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['10', '80']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 80
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 7K181456
EAN 3148510751504
UBB 500639250645
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr U.301
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.