text.skipToContent text.skipToNavigation

Zewnętrzny 2-ramienny ściągacz Facom o szerokości szczęk 200 mm i głębokości szczęk 200 mm


Dostępność: ściągacz z 2 łapami cienkimi. Wygoda: ściągacz z łapami samozaciskowymi za pomocą sprężyny powrotnej. Ściągacz utrzymywany jest na łożysku nawet, jeżeli nie jest napięty. Adaptowalne urządzenia pomocnicze do ściągaczy: młot bezwładnościowy U.49AM. Dla końcówki U.301E1 (U.301 i U.301-150). Dla końcówki U.301E2 (U.301-200).

Numer artykułu 7K510602
Konstrukcja Ściągacz do przegubów kulowych
Maks. siła rozciągająca (N) 12.75
Liczba haków 2
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 200
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do przegubów kulowych
Maks. siła rozciągająca (N) 12.75
Liczba haków 2
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 200
Głębokość stopy hakowej (mm) 200
Podziałka skali Nie
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['15', '200']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 200
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 7K510602
EAN 3148516946126
UBB 500639251064
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr U.301-200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.