text.skipToContent text.skipToNavigation

Zewnętrzny ściągacz 2-ramienny Facom 75 mm szerokość szczęki 130 mm głębokość szczęki


Bezpieczeństwo: użycie w konfiguracji „łapy rozkrzyżowane" umożliwia podwojenie zakresu, ale należy raczej stosować konfiguracji „łapy skrzyżowane". Adaptowalne urządzenia pomocnicze do ściągaczy: młoty bezwładnościowe U.306M do U.35 i U.35L. Zestaw 2 kołków zapasowych do U.35P: U.42-5J2 do U.35 i U.35L: U.35-5J2.

Numer artykułu 2Z627841
Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 29.43
Liczba haków 2
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 75
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 29.43
Liczba haków 2
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 75
Głębokość stopy hakowej (mm) 130
Podziałka skali Nie
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['15', '75']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 75
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 2Z627841
EAN 3148510684000
UBB 500639255289
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr U.35L
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.