text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw wkrętaków z końcówką laserową Wera 334/355 SK/6 Slotted/Pozidriv w kasecie 6-częściowy


334/355 SK/6 Zestaw wkrętaków Kraftform Plus Lasertip i stojak, 6 sztuk 2x 355 SK PZ Wkrętak do śrub Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 334 SK Wkrętak do wkrętów z rowkiem: 0,6x3,5x75 mm, 0,8x4x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x6,5x125 mm 6-częściowy zestaw wkrętaków z rękojeścią Kraftform Plus zapewniającą przyjemną, ergonomiczną pracę, dzięki której pęcherze

Numer artykułu 4Z478358
Opakowanie Box
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Box
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 2
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 4
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 6
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Wera
O (max.) 334/355 SK

Opis

334/355 SK/6 Zestaw wkrętaków Kraftform Plus Lasertip i stojak, 6 sztuk 2x 355 SK PZ Wkrętak do śrub Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 334 SK Wkrętak do wkrętów z rowkiem: 0,6x3,5x75 mm, 0,8x4x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x6,5x125 mm 6-częściowy zestaw wkrętaków z rękojeścią Kraftform Plus zapewniającą przyjemną, ergonomiczną pracę, dzięki której pęcherze i modzele należą już do przeszłości. Twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Końcówka Lasertip dosłownie wgryza się w łeb śruby, zapobiegając w ten sposób poślizgowi. Większy moment obrotowy może być przenoszony za pomocą klucza płaskiego lub oczkowego przyłożonego do sześciokątnego ostrza i zintegrowanego uchwytu. ",Take it easy", Tool Finder: kodowanie kolorami zgodnie z profilem i rozmiarem. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem zapobiega uciążliwemu staczaniu się narzędzia w miejscu pracy. Zawiera praktyczny stojak do uporządkowanego przechowywania wkrętaków.

Numery artykułów

Numer artykułu 4Z478358
EAN 4013288111425
UBB 500643293086
UNSPSC 27111728
Artykuł producenta nr 05007681001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.