text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw wkrętaków Wera 1550/6 ESD 05030180001 6 sztuk


1550/6 Zestaw wkrętaków ESD i stojak do zastosowań elektronicznych, 6 sztuk 3x 1550 PH ESD Kraftform Mikrowkrętak do śrub krzyżakowych: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 1x 1578 A ESD Kraftform Micro wkrętak do wkrętów z rowkiem: 0,35 x 2,5 x 40 mm 1x 1567 IPR TORX PLUS® ESD wkrętak: 1 IPR x 40 mm 1x 1572 ESD Kraftform Micro wkrętak do wkrętów Micro

Numer artykułu 3S684225
Izolowany Tak
Opakowanie Inny
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Tak
Liczba wierteł prowadzących 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Opakowanie Inny
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Tak
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 3
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 2
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 6
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Konstrukcja uchwytu Inny
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Obrotowa nasadka Tak
Marka Wera
O (max.) 1550/6 ESD
Type Screwdriver Set

Opis

1550/6 Zestaw wkrętaków ESD i stojak do zastosowań elektronicznych, 6 sztuk 3x 1550 PH ESD Kraftform Mikrowkrętak do śrub krzyżakowych: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 1x 1578 A ESD Kraftform Micro wkrętak do wkrętów z rowkiem: 0,35 x 2,5 x 40 mm 1x 1567 IPR TORX PLUS® ESD wkrętak: 1 IPR x 40 mm 1x 1572 ESD Kraftform Micro wkrętak do wkrętów Microstix®: m x 40 mmESD-safe Wera Micro zestaw wkrętaków. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Szybkie skręcanie dzięki zamocowaniu dłoni na główce i wykorzystaniu strefy szybkiego obrotu znajdującej się tuż pod nią. Dzięki temu czasochłonna regulacja chwytu staje się zbędna. Strefy mocy ze zintegrowanymi miękkimi sekcjami zapewniają przenoszenie wysokiego momentu odkręcania i dokręcania, precyzyjna strefa zapewnia odpowiedni kąt obrotu podczas precyzyjnej regulacji. Końcówka Black Point zapewnia optymalną ochronę przed korozją i dokładne dopasowanie.

Numery artykułów

Numer artykułu 3S684225
EAN 4013288194787
UBB 500686618058
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05030180001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.